絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.2(76)
シャンク径(Φmm)
- 3(16)
- 4(78)
- 6(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4
- 0.2(71)
- 0.3(67)
- 0.5(81)
- 0.6(113)
- 0.8(103)
- 1(195)
- 1.5(152)
- 2(227)
- 2.5(88)
- 3(242)
- 4(235)
- 5(188)
- 6(229)
- 7(70)
- 8(188)
- 10(191)
- 12(178)
- 16(95)
- 20(88)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(11)
- 38(5)
- 40(10)
- 45(28)
- 50(49)
- 60(3)
- 100(1)
刃長(mm)
- 0.24(3)
- 0.28(2)
- 0.3(25)
- 0.32(9)
- 0.4(25)
- 0.5(12)
- 0.6(15)
- 0.75(8)
- 0.8(16)
- 1(32)
- 1.2(2)
- 1.5(14)
- 2(31)
- 2.5(14)
- 3(21)
- 3.5(8)
- 4(25)
- 4.5(8)
- 5(10)
- 6(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(86)
- 4(1)
2・4
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(4)
- その他(22)
- クロム系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(21)
- ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(1)
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(91)
CBN焼結体・DLCコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- LV ENDMILL(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- NACHI(不二越)(6)
- NS(日進工具)(33)
- OSG(オーエスジー)(6)
- WIDIN(2)
- ユニオンツール(12)
- 三菱マテリアル(8)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 協和精工(6)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.2(76)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥3,840~税込¥4,224~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
UTコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
ユニオンツール¥1,848~税込¥2,033~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥1,315~税込¥1,447~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥4,262~税込¥4,688~1本当日出荷から9日以内出荷深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
ユニオンツール¥1,315~税込¥1,447~1本当日出荷から翌々日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
超硬テーパーネックボールエンドミル
協和精工¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル
協和精工¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
住友電工ハードメタル¥6,598税込¥7,2581本翌日出荷から6日以内出荷新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥2,410~税込¥2,651~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から3日以内出荷新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル
WIDIN¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜