絞り込み
ブランド
ボール半径R(mm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
0.6・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12・15・16・18・20・25・30・40・50・刃長(mm)をもっと見る
刃数
1・2・3・4・5・6・8
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
556件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールエンドミル SPBF4-3R 日進ボールエンドミル SPBF4-3R日進
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF3-1R 日進ボールエンドミル SPBF3-1R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2表面処理SPWCボール径(Φmm)1R
ボールエンドミル SPBF4-4R 日進ボールエンドミル SPBF4-4R日進
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進ボールエンドミル SPBFL4-5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃グーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃グーリング
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃グーリング
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコート グーリング高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコートグーリング
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング高精度2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート グーリング高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコートグーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート グーリング高精度2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコートグーリング
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 4枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 4枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 4枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 4枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 4枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 4枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 2枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 4枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 4枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 2枚刃グーリング
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B エクストラロング 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 55 B エクストラロング 2枚刃グーリング
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ペンシルネック2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート グーリングペンシルネック2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコートグーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
剛性の高いペンシルネックのため、突出し量を長くしても良好な切削が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート グーリングステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコートグーリング
6,998税込7,698
1本
20日以内出荷
ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコートグーリング
9,598税込10,558
1本
20日以内出荷
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコートグーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート グーリング2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコートグーリング
9,798税込10,778
1本
20日以内出荷
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコートグーリング
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコートグーリング
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
ボール超硬エンドミル