絞り込み
形状

その他(3)

ひし形(5)
コーナー半径(mm)
- 0.2(5)
- 0.4(2)
- 0.8(3)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 5(1)
- 7(4)
- 11(1)
材質
- 超高圧焼結体(3)
切刃長さ(mm)
- 1.7
- 2(34)
- 2.1(36)
- 2.5(62)
- 6.35(32)
- 6.4(36)
- 6.5(106)
- 7.7(34)
- 7.8(129)
- 8.1(34)
- 8.3(39)
- 9.525(60)
- 9.7(245)
- 11.2(94)
- 11.6(208)
- 12.7(58)
- 12.9(386)
- 15.5(310)
- 16.1(61)
- 16.6(239)
- 19.3(58)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(5)
- 3.18(2)
- 3.97(1)
- 4.76(2)
2.38・3.18・3.97・4.76
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 一部円筒穴片面70°~90°(1)
- 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(3)

ひし形(5)

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
スミダイヤ バインダレスチップ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から8日以内出荷ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CPGB)
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981箱(1個)翌日出荷高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)ホーニングGS材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CCGW)
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981箱(1個)翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA)
三菱マテリアル¥5,598税込¥6,1581箱(1個)翌日出荷から9日以内出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)
三菱マテリアル¥6,398税込¥7,0381箱(1個)翌日出荷から翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CCGW)
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781箱(1個)翌々日出荷耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)2.3寸法D1(Φmm)2.3内接円(mm)4.76使用コーナー数2チップ形状ひし形35°厚さS(mm)2.38チップタイプポジティブ寸法IC(mm)4.76
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形35°チップタイプポジティブ
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ