絞り込み
形状

ひし形(1)
コーナー半径(mm)
- 0.1(2)
- 0.3969(1)
- 0.8(2)
逃げ角(度)
- 7(4)
切刃長さ(mm)
- 4.3
- 2(70)
- 2.1(55)
- 2.3(37)
- 2.4(45)
- 2.5(95)
- 6.4(42)
- 6.5(108)
- 7.7(38)
- 7.8(129)
- 8.3(42)
- 9.525(61)
- 9.7(277)
- 11.2(98)
- 11.6(237)
- 12.7(61)
- 12.9(427)
- 15.5(342)
- 16.1(87)
- 16.6(271)
- 19.3(78)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(2)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 住友電工ハードメタル(4)
- サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・サンドビック
「形状」から絞り込む

ひし形(1)

スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5