絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20・35・55・80・【AN】5・【AN】7・【AN】11
厚さ(mm)
0.4・0.8・1.2・1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4.76・4.7625・5.56・6.35・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,123件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.5[16]記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525みぞ穴Wブレーカなしコーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理切れ味重視タイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種BN2000穴径(mm)4.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
使用インサート正三角形[T]等級記号G
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合ホルダSGW型材種DA1000FIG1
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
アルネックスANX型ブレードです。
用途共削り加工形状さらい刃:円弧被削材銅合金◎切刃長さ(mm)6.0コーナー半径(mm)-材種DA1090内接円IC(mm)-
旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 UTI20T 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 UTI20T三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷
強度が高く、すきとり摩耗に強いです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷
サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN三菱マテリアル
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
旋盤用インサート
旋削用インサート(7°ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(7°ポジ)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ローグレード材種三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-2347穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)15.8063有効長(mm)切刃:15.8063勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5582穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)16.2063有効長(mm)切刃:16.2063勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
26,980税込29,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5530穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.6709有効長(mm)切刃:10.6709勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5551穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.8709有効長(mm)切刃:10.8709勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
33,980税込37,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げ穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-2354穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
33,980税込37,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げ穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)11.0709有効長(mm)切刃:11.0709加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.02母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.02厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げ穴径(Φmm)2.8被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-1938穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.4279有効長(mm)切刃:10.4279勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種Sコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.8279有効長(mm)切刃:10.8279勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番661-7082穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)10.8279有効長(mm)切刃:10.8279勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)11.2279有効長(mm)切刃:11.2279勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)11.2279有効長(mm)切刃:11.2279勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋盤用チップひし形