絞り込み
形状

その他(2)

ひし形(175)

正三角形(1)
コーナー半径(mm)
- 0.1
- 0(7)
- 0.03(112)
- 0.05(54)
- 0.08(13)
- 0.18(14)
- 0.2(938)
- 0.38(11)
- 0.3969(84)
- 0.4(1,988)
- 0.7938(97)
- 0.8(1,985)
- 1.1906(58)
- 1.2(956)
- 1.5875(25)
- 1.6(263)
- 2(24)
- 2.38125(11)
- 2.4(43)
- -(7)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(11)
- 5(36)
- 7(151)
- 11(19)
材質
- DLCコーティング(4)
- PVDコーティング(124)
- その他(5)
- サーメット(42)
- ダイヤモンド焼結体(13)
- チタンコーティング(1)
- 超硬合金(53)
- 超高圧焼結体(2)
切刃長さ(mm)
- 2.8(5)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.3(3)
- 3.6(2)
- 3.7(2)
- 4(7)
- 4.8(7)
- 6.4(3)
- 6.5(30)
- 7.8(32)
- 8.3(3)
- 9.7(32)
- 10.9709(7)
- 11.2(26)
- 11.5279(5)
- 11.6(42)
- 12.9(3)
- 16.5063(4)
- 16.6(3)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.39(7)
- 1.59(11)
- 1.79(6)
- 2.38(91)
- 2.38125(2)
- 3.175(2)
- 3.18(45)
- 3.96875(2)
- 3.97(96)
- 4.76(19)
- 4.7625(1)
1.39・1.59・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.96875・3.97・4.76・4.7625
チップブレーカ
- ブレーカつき(186)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(10)
- 一部円筒穴両面40°~60°(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(153)
- 一部円筒穴片面70°~90°(1)
- 円筒穴(9)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- 京セラ(95)
- 三菱マテリアル(55)
- タンガロイ(50)
- サンドビック(13)
- イスカル(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- ケナメタル(9)
- SANDVIK(7)
- NTKカッティングツールズ(4)
京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・サンドビック・イスカル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・SANDVIK・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(2)

ひし形(175)

正三角形(1)

チップ CCGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR/L-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-JP
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート VBGT-LF
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)当日出荷から31日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
チップ DCMT-NE
京セラ¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59寸法A(mm)3.5切刃長さ(mm)4内接円直径(Φmm)3.97寸法T(mm)1.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)1.9角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-FR-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-SR
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-NE
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT
京セラ¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スミダイヤ バインダレスチップ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号LS-P等級記号G
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から3日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525チップ形状ひし形35°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
チップ VBGT
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-MR-Y
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-ML-Y
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET-SR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR-U
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-SR
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-SR
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCET MR/L-F
京セラ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCET MFR/L-U
京セラ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET MR/L-F
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPET-JSP
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-ER/L-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面