絞り込み
形状
形状
その他(11)
形状
ひし形(1,592)
形状
六角形80°(7)
形状
平行四辺形(37)
形状
正三角形(8)
形状
正方形(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.4
  • 0(7)
  • 0.03(112)
  • 0.05(47)
  • 0.08(13)
  • 0.1(245)
  • 0.18(14)
  • 0.2(928)
  • 0.38(11)
  • 0.3969(85)
  • 0.7938(97)
  • 0.8(1,981)
  • 1.1906(58)
  • 1.2(960)
  • 1.5875(25)
  • 1.6(265)
  • 2(24)
  • 2.38125(11)
  • 2.4(43)
  • -(7)
逃げ角(度)
  • 0(727)
  • 5(110)
  • 7(516)
  • 11(134)
  • 20(2)
  • 35(2)
  • 55(1)
  • 80(1)
材質
  • CBN焼結体(37)
  • CVDコーティング(461)
  • DLCコーティング(9)
  • PVDコーティング(465)
  • その他(126)
  • サーメット(459)
  • セラミックス(104)
  • ダイヤモンド(27)
  • ダイヤモンド焼結体(36)
  • 超硬合金(331)
  • 超高圧焼結体(117)
切刃長さ(mm)
  • 1.8(17)
  • 2.5(72)
  • 2.8(28)
  • 6.35(31)
  • 6.4(34)
  • 6.5(73)
  • 7.7(36)
  • 7.8(78)
  • 8(21)
  • 8.1(30)
  • 8.3(26)
  • 9.525(47)
  • 9.7(223)
  • 11.1(16)
  • 11.2(67)
  • 11.6(180)
  • 12.7(29)
  • 12.9(276)
  • 15.5(241)
  • 16.6(245)
厚さ(mm)
  • 1.39(10)
  • 1.59(24)
  • 1.6(1)
  • 1.79(8)
  • 2.38(415)
  • 3.18(258)
  • 3.97(381)
  • 4.35(1)
  • 4.5(1)
  • 4.65(1)
  • 4.76(1,015)
  • 4.8(1)
  • 6.35(141)
  • 7.94(3)
1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・3.18・3.97・4.35・4.5・4.65・4.76・4.8・6.35・7.94
チップブレーカ
  • -(1)
  • ブレーカつき(1,224)
  • ブレーカなし(269)
  • 特殊形状(6)
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(19)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(613)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(42)
  • 円筒穴(707)
  • 特殊(7)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(594)
  • 京セラ(440)
  • 住友電工ハードメタル(375)
  • 三菱マテリアル(356)
  • ケナメタル(74)
  • イスカル(58)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(41)
  • サンドビック(22)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • ワルター(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・ケナメタル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(912)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(11)
ひし形
ひし形(1,592)
六角形80°
六角形80°(7)
平行四辺形
平行四辺形(37)
正三角形
正三角形(8)
正方形
正方形(3)
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MA

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラ

    チップ(旋削) CCMT-HQ

    京セラ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMH-HQ 京セラ

    チップ CPMH-HQ

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
  • チップ CNMG 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ EPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ EPGTR/L-W08

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DCMT

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-HQ 京セラ

    チップ DCMT-HQ

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ DCGTR/L-W15

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNMG 京セラ

    チップ DNMG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
  • チップ VNMG 京セラ

    チップ VNMG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNGGR/L-P タンガロイ

    チップ DNGGR/L-P

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-AL タンガロイ

    チップ CCGT-AL

    タンガロイ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCGT-AL タンガロイ

    チップ DCGT-AL

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ CCGTR/L-W20 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W20

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-UX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカUX
...
旋盤用チップひし形