絞り込み
形状
切刃長さ(mm)
「形状」から絞り込む

CoroTurn107 旋削加工用チップ
SANDVIK¥109,800税込¥120,7801箱(5個)14日以内出荷トラスコ品番657-2388穴径(Φmm)9被削材PK切刃長さ(mm)34.9有効長(mm)切刃:34.9勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)12.7コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)12.7材種4415逃げ角(°)5内接円径(mm)38.1内接円IC(mm)38.1
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(5個)翌日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
チップ S-CNGN
タンガロイ¥159,800税込¥175,7801ケース(2個)3日以内出荷材質BXC90形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応