絞り込み
形状
形状
ひし形(55)
形状
円形(2)
形状
正三角形(2)
形状
正方形(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(9)
  • 0.05(12)
  • 0.1(10)
  • 0.2(19)
  • 0.4(19)
  • 0.8(25)
  • 1.2(14)
  • 1.6(8)
  • 2(2)
逃げ角(度)
  • 0(30)
  • 5(10)
  • 7(8)
  • 11(10)
  • 20(3)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(25)
  • サーメット(2)
  • セラミックス(14)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(22)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 2(3)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(6)
  • 2.7(2)
  • 3.5(3)
  • 3.6(2)
  • 4.8(4)
  • 7.8(2)
  • 9.7(5)
  • 10.4(1)
  • 11(1)
  • 11.6(4)
  • 12.7(3)
  • 12.9(13)
  • 15.5(4)
  • 15.9(1)
  • 16.1(1)
  • 16.5(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(4)
  • 2.38(2)
  • 3.18(4)
  • 3.9(4)
  • 3.97(5)
  • 4.76(8)
  • 7.94(14)
1.59・2.38・3.18・3.9・3.97・4.76・7.94
チップブレーカ
  • ブレーカつき(24)
  • ブレーカなし(45)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -
  • 一部円筒穴両面40°~60°(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(817)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(46)
  • 円筒穴(1,023)
  • 特殊(18)
ブランド
  • 京セラ(34)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • イスカル(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • タンガロイ(4)
  • サンドビック(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・イスカル・三菱マテリアル・タンガロイ・サンドビック・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(55)
円形
円形(2)
正三角形
正三角形(2)
正方形
正方形(3)
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    7,298税込8,028
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ CCMX 三菱マテリアル

    チップ CCMX

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°切刃長さ(mm)9.7材質VP15TF厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)3.9内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13面取角度90°コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ VNTR 京セラ

    チップ VNTR

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.05穴の形状-
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
  • チップ NU-CCGN-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGN-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VNBR-S 京セラ

    チップ VNBR-S

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-材質PR930穴の有無なし
  • チップ T-NU-SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-SPGN

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-CCGN 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGN

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW イスカル

    B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW

    イスカル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    18,980税込20,878
    1パック(5個)
    翌日出荷
    材質PR1225形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1パック(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1パック(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ T-NU-CCGN 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-CCGN

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.1逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-トラスコ品番649-9279材質PR930穴の有無なし
  • チップ VNBR-NB 京セラ

    チップ VNBR-NB

    京セラ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-穴の有無なし
  • チップ DNGN 三菱マテリアル

    チップ DNGN

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MBS140形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNGN 三菱マテリアル

    チップ CNGN

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番288-9315材質MBS140形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNMX-HTW イスカル

    チップ CNMX-HTW

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNGN 京セラ

    チップ CNGN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNGN 住友電工ハードメタル

    チップ CNGN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • チップ CCMX-EN-B 三菱マテリアル

    チップ CCMX-EN-B

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状ひし形80°切刃長さ(mm)9.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMX-EN-A 三菱マテリアル

    チップ CCMX-EN-A

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°切刃長さ(mm)9.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    翌日出荷
旋盤用チップひし形