絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(1,056)
形状
六角形80°(16)
形状
円形(2)
形状
正三角形(10)
形状
正方形(11)
コーナー半径(mm)
  • 0(1)
  • 0.05(6)
  • 0.0992(6)
  • 0.1(11)
  • 0.1984(6)
  • 0.2(148)
  • 0.3(1)
  • 0.3969(11)
  • 0.4(725)
  • 0.7938(14)
  • 0.8(914)
  • 1.1906(13)
  • 1.2(551)
  • 1.5875(9)
  • 1.6(172)
  • 2(5)
  • 2.38125(3)
  • 2.4(27)
  • 3.2(5)
  • -(2)
逃げ角(度)
  • 0
  • 5(178)
  • 7(771)
  • 7.75(1)
  • 11(204)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(4)
材質
  • CBN焼結体(10)
  • CVDコーティング(429)
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(255)
  • その他(42)
  • サーメット(271)
  • セラミックス(94)
  • ダイヤモンド(14)
  • ダイヤモンド焼結体(21)
  • ハイス(2)
  • 膜種:Absotech(1)
  • 超硬合金(152)
  • 超高圧焼結体(69)
切刃長さ(mm)
  • 1.7(9)
  • 1.8(8)
  • 2(42)
  • 2.1(25)
  • 2.3(19)
  • 2.4(26)
  • 2.5(34)
  • 2.8(14)
  • 8.7(14)
  • 9.525(27)
  • 9.7(39)
  • 11.6(46)
  • 12.7(54)
  • 12.9(357)
  • 15.5(312)
  • 15.875(8)
  • 16.1(72)
  • 16.6(146)
  • 19.05(9)
  • 19.3(63)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.59(1)
  • 2.38(1)
  • 3.18(28)
  • 3.9(5)
  • 3.97(14)
  • 4.76(945)
  • 4.7625(18)
  • 6.35(302)
  • 6.78(1)
  • 7.94(32)
  • 9.52(10)
  • 9.525(1)
  • 11(1)
0.8・1.59・2.38・3.18・3.9・3.97・4.76・4.7625・6.35・6.78・7.94・9.52・9.525・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(839)
  • ブレーカなし(234)
  • 特殊形状(17)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(30)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 円筒穴(1,006)
  • 特殊(18)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(284)
  • 住友電工ハードメタル(277)
  • 三菱マテリアル(174)
  • タンガロイ(158)
  • イスカル(75)
  • ケナメタル(56)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
  • SANDVIK(27)
  • サンドビック(8)
  • 住友電気工業(3)
  • NTKカッティングツールズ(1)
モノタロウ・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・サンドビック・住友電気工業・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(424)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
ひし形
ひし形(1,056)
六角形80°
六角形80°(16)
円形
円形(2)
正三角形
正三角形(10)
正方形
正方形(11)
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MA

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ VNMG 京セラ

    チップ VNMG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VNMX

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°材質DA1000切刃長さ(mm)16.6厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ CNMG-MS 京セラ

    チップ CNMG-MS

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-MU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ DNMG 京セラ

    チップ DNMG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    7,298税込8,028
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DNMX

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ DNGGR/L-P タンガロイ

    チップ DNGGR/L-P

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-MQ 京セラ

    チップ CNMG-MQ

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    欠品中
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-PS 京セラ

    チップ CNMG-PS

    京セラ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UZ

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ 4NC-VNGA-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA-LS

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MJ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-GE 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GE

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ DNMG-PP 京セラ

    チップ DNMG-PP

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-LU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ VNGG-F 三菱マテリアル

    チップ VNGG-F

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ DNMX

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
...
旋盤用チップひし形