絞り込み
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
切刃長さ(mm)
1.6・2・3・3.2・4.3・4.6・5.7155・6.1155・6.5・6.52・7.0873・7.4873・7.8873・8.2873・8.7・9.525・11.6・12.7・13.03・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
形状
その他・ひし形・六角形80°・正六角形
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
602件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
チップ WNMG-GS 京セラチップ WNMG-GS京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GP 京セラチップ WNMG-GP京セラ
5,698税込6,268
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPMT-GP 京セラチップ WPMT-GP京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-CQ 京セラチップ WNMG-CQ京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBMT 京セラチップ WBMT京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-NF イスカルチップ WNMG-NFイスカル
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBMT イスカルチップ WBMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)2.18逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
チップ WNMG-SH 三菱マテリアルチップ WNMG-SH三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SH 三菱マテリアルチップ WNMG-SH三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SH 三菱マテリアルチップ WNMG-SH三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル旋削用チップ WCMT三菱マテリアル
5,998税込6,598特価
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80°材質NX2525トラスコ品番118-9352種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-HQ 京セラチップ WPMT-HQ京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷
形状六角形80°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-HQ 京セラチップ WPMT-HQ京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-GT 京セラチップ WNMG-GT京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GS 京セラチップ WNMG-GS京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-HQ 京セラチップ WNMG-HQ京セラ
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBMT-DP 京セラチップ WBMT-DP京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)5厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)5厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WNMG-NM タンガロイチップ WNMG-NMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-CM タンガロイチップ WNMG-CMタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ WNMG-ASW タンガロイチップ WNMG-ASWタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ネガ、M級、80°六角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
7,390税込8,129
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ WNMG-NS タンガロイチップ WNMG-NSタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-AS タンガロイチップ WNMG-ASタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-17 タンガロイチップ WNMG-17タンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-11 タンガロイチップ WNMG-11タンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-CB タンガロイチップ WNMG-CBタンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
チップ WNMG タンガロイチップ WNMGタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ WNM/GA タンガロイチップ WNM/GAタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ WNGG-01 タンガロイチップ WNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO旋削 チップ WNMG-TF イスカルISO旋削 チップ WNMG-TFイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-2237材質IC8250使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NF イスカルISO旋削 チップ WNMG-NFイスカル
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番119-7430材質IC908使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-TNM イスカルISO旋削 チップ WNMG-TNMイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
14日以内出荷
中粗~粗加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-3260材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NR イスカルISO旋削 チップ WNMG-NRイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-ZM タンガロイチップ WNMG-ZMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T9205寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.70~2.00寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.20~0.50
チップ WNMG-TSF タンガロイチップ WNMG-TSFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TH タンガロイチップ WNMG-THタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-CM タンガロイチップ WNMG-CMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ六角形