絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.1
- 0(1)
- 0.03(4)
- 0.0992(1)
- 0.1984(2)
- 0.2(115)
- 0.3969(19)
- 0.4(358)
- 0.7938(21)
- 0.8(408)
- 0.80(1)
- 1(1)
- 1.1906(16)
- 1.2(252)
- 1.20(1)
- 1.5(2)
- 1.5875(6)
- 1.6(61)
- 2(2)
- 2.3(2)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(10)
- 2.38(7)
- 3.18(2)
- 3.97(2)
- 4.76(2)
材質
- PVDコーティング(8)
- その他(2)
- サーメット(5)
- 超硬合金(5)
チップブレーカ
- ブレーカつき(13)
逃げ角(度)
- 0(3)
- 5(8)
- 7(4)
切刃長さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.39(1)
- 3.41(1)
- 4.3(2)
- 6.5(2)
- 6.52(1)
- 8.7(1)
2・3・3.39・3.41・4.3・6.5・6.52・8.7
形状

六角形80°(14)
六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(8)
- 円筒穴(3)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- タンガロイ(5)
- 京セラ(3)
- ケナメタル(3)
- イスカル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・京セラ・ケナメタル・イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1
0.2(115)
0.3969(19)
0.4(358)
0.7938(21)
0.8(408)
1.1906(16)
1.2(252)
1.5875(6)
1.6(61)
コーナー半径(mm)をもっと見る

チップ WBET MR/L-F
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
チップ WXGU-JS
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)5日以内出荷材質SH725寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~1.5寸法IC(mm)6.35
ISO インサート WNMG-MS
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート WNGG-LF
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)8.69
チップ WBGT-F
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-NF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WBGT-F
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面