絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2
- 0(1)
- 0.03(4)
- 0.0992(1)
- 0.1(19)
- 0.1984(2)
- 0.3969(19)
- 0.4(358)
- 0.7938(21)
- 0.8(406)
- 0.80(1)
- 1(1)
- 1.1906(16)
- 1.2(254)
- 1.20(1)
- 1.5(2)
- 1.5875(6)
- 1.6(61)
- 2(2)
- 2.3(2)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(46)
- 2.38(54)
- 3.18(4)
- 3.97(8)
- 4.76(27)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(27)
- その他(7)
- サーメット(42)
- セラミックス(4)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(7)
- 超硬合金(21)
- 超高圧焼結体(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(89)
- ブレーカなし(4)
逃げ角(度)
- 0(21)
- 5(38)
- 7(18)
- 11(15)
- 80(3)
切刃長さ(mm)
- 2(5)
- 2.18(4)
- 2.4062(1)
- 2.6(1)
- 3(6)
- 3.2(7)
- 3.39(1)
- 3.41(1)
- 3.8(2)
- 4.1437(1)
- 4.3(10)
- 4.6(5)
- 6.5(22)
- 6.52(2)
- 8.7(30)
- 11.6(8)
2・2.18・2.4062・2.6・3・3.2・3.39・3.41・3.8・4.1437・4.3・4.6・6.5・6.52・8.7・11.6
形状

六角形80°(99)
六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(66)
- 円筒穴(21)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 京セラ(40)
- 三菱マテリアル(27)
- タンガロイ(24)
- 住友電工ハードメタル(12)
- イスカル(6)
- ケナメタル(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- サンドビック(1)
京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・イスカル・ケナメタル・BIG DAISHOWA・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(19)
0.2
0.3969(19)
0.4(358)
0.7938(21)
0.8(406)
1.1906(16)
1.2(254)
1.5875(6)
1.6(61)
コーナー半径(mm)をもっと見る

チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)4.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBET MR/L-F
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ WPMT-MV
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBMT
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WCGT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ WCMT
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。形状六角形80°材質NX2525トラスコ品番118-9352種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WXGU-TS
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCGT-FN
BIG DAISHOWA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷形状六角形80°コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WPGT-Y
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
CBNチップ 6QS-WXGQ
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数6寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ 1QP-WNMM
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.6内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
旋削用チップ WNMG-PP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WNMG-PP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT)
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76
旋削用インサート WNMG-LS
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌日出荷難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート WNMG-FP
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。用途仕上げ切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ WNMG-FE
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FE等級記号M
旋削チップ WNMG-FB
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M
旋削チップ WNMG-FA
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材鋼切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FA等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ WXGU-JS
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)5日以内出荷材質SH725寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~1.5寸法IC(mm)6.35