絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.3969
- 0(1)
- 0.03(4)
- 0.0992(1)
- 0.1(19)
- 0.1984(2)
- 0.2(115)
- 0.4(358)
- 0.7938(21)
- 0.8(408)
- 0.80(1)
- 1(1)
- 1.1906(16)
- 1.2(252)
- 1.20(1)
- 1.5(2)
- 1.5875(6)
- 1.6(61)
- 2(2)
- 2.3(2)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4.76(2)
- 4.7625(2)
材質
- 超硬合金(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(13)
- ブレーカなし(2)
逃げ角(度)
- 0(15)
- 11(1)
切刃長さ(mm)
- 1.8(1)
- 2.2062(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.2(6)
- 3.9437(1)
- 6.1155(8)
- 8.2873(9)
1.8・2.2062・2.4・3・3.1・3.2・3.9437・6.1155・8.2873
形状

六角形80°(2)
六角形80°
穴の形状
- 円筒穴(2)
円筒穴
ブランド
- サンドビック(17)
- SANDVIK(2)
サンドビック・SANDVIK
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(19)
0.2(115)
0.3969
0.4(358)
0.7938(21)
0.8(408)
1.1906(16)
1.2(252)
1.5875(6)
1.6(61)
コーナー半径(mm)をもっと見る

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-3995穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)6.1155有効長(mm)切刃:6.1155勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
六角形ネガチップ T-Max P 1125
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材SM切刃長さ(mm)3.2勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1125内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
六角形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷用途中切削被削材S勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途仕上げ被削材K切刃長さ(mm)8.2873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)8.2873勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げ切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷用途仕上げ被削材K切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)6.1155勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)9.525