絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.4
  • 0(1)
  • 0.03(4)
  • 0.0992(1)
  • 0.1(19)
  • 0.1984(2)
  • 0.2(115)
  • 0.3969(19)
  • 0.7938(21)
  • 0.8(407)
  • 0.80(1)
  • 1(1)
  • 1.1906(16)
  • 1.2(253)
  • 1.20(1)
  • 1.5(2)
  • 1.5875(6)
  • 1.6(61)
  • 2(2)
  • 2.3(2)
厚さ(mm)
  • 1.59(33)
  • 1.98(1)
  • 2.38(56)
  • 3.18(23)
  • 3.97(35)
  • 4.76(229)
  • 6.35(1)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(98)
  • PVDコーティング(76)
  • その他(22)
  • サーメット(111)
  • セラミックス(6)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(40)
  • 超高圧焼結体(6)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(280)
  • ブレーカなし(14)
逃げ角(度)
  • 0(197)
  • 5(33)
  • 7(16)
  • 11(25)
  • 80(1)
切刃長さ(mm)
  • 1.8(1)
  • 2(5)
  • 2.18(2)
  • 2.4(1)
  • 2.58(1)
  • 2.6(2)
  • 3(6)
  • 3.1(1)
  • 3.2(6)
  • 3.39(1)
  • 3.8(3)
  • 4.3(14)
  • 4.6(5)
  • 6.5(74)
  • 6.52(10)
  • 8.7(184)
  • 9.525(5)
  • 11.6(10)
  • 12.7(10)
  • 16.6(5)
1.8・2・2.18・2.4・2.58・2.6・3・3.1・3.2・3.39・3.8・4.3・4.6・6.5・6.52・8.7・9.525・11.6・12.7・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(319)
その他・六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(70)
  • 円筒穴(191)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(100)
  • タンガロイ(79)
  • 住友電工ハードメタル(69)
  • 三菱マテリアル(67)
  • イスカル(18)
  • ケナメタル(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • サンドビック(3)
モノタロウ・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.1(19)
0.2(115)
0.3969(19)
0.4
0.7938(21)
0.8(407)
1.1906(16)
1.2(253)
1.5875(6)
1.6(61)
コーナー半径(mm)をもっと見る
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状六角形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)80
  • 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG)

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状六角形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)80
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBET MR/L-F 京セラ

    チップ WBET MR/L-F

    京セラ
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WPMT 京セラ

    チップ WPMT

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-GS (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-GS (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒[連続])形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)6.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカGS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA

    京セラ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5
  • チップ WNMG-SS タンガロイ

    チップ WNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
  • チップ WNMG-SM タンガロイ

    チップ WNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
  • チップ WNMG-UX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカUX
  • チップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカSU
  • チップ AC8025P WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ AC8025P WNMG

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AC8025P形状等辺不等角六角形勝手無し母材コーティングチップ逃げ角(°)0
  • チップ WNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ WNMG-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MP 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MP

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UZ

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-SX 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-SX

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面ブレーカの有無片面
  • チップ WCGT 三菱マテリアル

    チップ WCGT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBMTL-MV 三菱マテリアル

    チップ WBMTL-MV

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ WPMT-HQ 京セラ

    チップ WPMT-HQ

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-UG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UG

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WPMT-HQ 京セラ

    チップ WPMT-HQ

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-HQ 京セラ

    チップ WNMG-HQ

    京セラ
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WBGT-F 京セラ

    チップ WBGT-F

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WXGU-TS タンガロイ

    チップ WXGU-TS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG PG 京セラ

    チップ WNMG PG

    京セラ
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形