絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(5)
  • 0.4(5)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(5)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • サーメット(4)
  • セラミックス(4)
  • 超硬合金(4)
  • 超高圧焼結体(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(5)
  • 4.76(6)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(5)
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • 5(1)
  • 7(4)
切刃長さ(mm)
  • 2
  • 1.6(6)
  • 3(9)
  • 3.2(16)
  • 4.3(16)
  • 4.6(5)
  • 5.7155(8)
  • 6.1155(8)
  • 6.5(103)
  • 6.52(12)
  • 7.0873(6)
  • 7.4873(11)
  • 7.8873(11)
  • 8.2873(9)
  • 8.7(270)
  • 9.525(9)
  • 11.6(12)
  • 12.7(20)
  • 13.03(4)
  • 16.6(5)
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(10)
その他・六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 円筒穴(5)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月10日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.03(1)
0.1(1)
0.2(5)
0.4(5)
0.7938(1)
0.8(5)
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA

    京セラ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • チップ WCGT 三菱マテリアル

    チップ WCGT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-WNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-WNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
  • チップ 6NC-WNGA-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-WNGA-LS

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ 6NC-WNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-WNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ 6NC-WNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-WNGA

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル

    旋削用チップ WCMT

    三菱マテリアル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-F 三菱マテリアル

    チップ WBGT-F

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル

    旋削用チップ WCMT

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598特価
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    形状六角形80°材質NX2525トラスコ品番118-9352種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形