絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(10)
  • 0.4(14)
  • 0.8(3)
厚さ(mm)
  • 2.38(11)
  • 3.18(5)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(7)
  • サーメット(5)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(8)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(16)
逃げ角(度)
  • 7(2)
  • 11(9)
切刃長さ(mm)
  • 4.3
  • 1.6(6)
  • 2(11)
  • 3(9)
  • 3.2(16)
  • 4.6(5)
  • 5.7155(8)
  • 6.1155(8)
  • 6.5(103)
  • 6.52(12)
  • 7.0873(6)
  • 7.4873(11)
  • 7.8873(11)
  • 8.2873(9)
  • 8.7(270)
  • 9.525(9)
  • 11.6(12)
  • 12.7(20)
  • 13.03(4)
  • 16.6(5)
形状
形状
六角形80°(16)
六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • タンガロイ(5)
  • 京セラ(4)
  • 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.1(2)
0.2(10)
0.4(14)
0.8(3)
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)4.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WPGT-FS 三菱マテリアル

    チップ WPGT-FS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ WPMT-MV 三菱マテリアル

    チップ WPMT-MV

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WXGU-TS タンガロイ

    チップ WXGU-TS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ WPMT-MV 三菱マテリアル

    チップ WPMT-MV

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ WPMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
  • チップ WXGU-TSW タンガロイ

    チップ WXGU-TSW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WXGU-JTS タンガロイ

    チップ WXGU-JTS

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WXGU-JSS タンガロイ

    チップ WXGU-JSS

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WXGU-SS タンガロイ

    チップ WXGU-SS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT-MV 三菱マテリアル

    チップ WPMT-MV

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形