絞り込み
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
切刃長さ(mm)
1.6・2・3・3.2・4.3・4.6・5.7155・6.1155・6.5・6.52・7.0873・7.4873・7.8873・8.2873・8.7・9.525・11.6・12.7・13.03・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
形状
その他・ひし形・六角形80°・正六角形
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
602件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
チップ 6QS-WNGA タンガロイチップ 6QS-WNGAタンガロイ
69,980税込76,978
1ケース(2個)
4日以内出荷
高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
コーナー半径(mm)0.8材質BXA20厚さ(mm)4.76仕様刃先強化型長さ(mm)CBN:1.5穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WNMG*E-TM タンガロイチップ WNMG*E-TMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削形状六角形穴つき80°材質T9215チップブレーカTMタイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ISO インサート WNMG-MG ケナメタルISO インサート WNMG-MGケナメタル
5,798税込6,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状等辺不等角六角形コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
ISO インサート WNMG-MR ケナメタルISO インサート WNMG-MRケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNGG-FS ケナメタルISO インサート WNGG-FSケナメタル
7,498税込8,248
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
セラミックインサート WNGA ケナメタルセラミックインサート WNGAケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
ISO インサート WPMT-FP ケナメタルISO インサート WPMT-FPケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート WCMT-FP ケナメタルISO インサート WCMT-FPケナメタル
3,298税込3,628
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート WNMG-RN ケナメタルISO インサート WNMG-RNケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-UN ケナメタルISO インサート WNMG-UNケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMA ケナメタルISO インサート WNMAケナメタル
1,198税込1,318
1個ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-MN ケナメタルISO インサート WNMG-MNケナメタル
3,898税込4,288
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-MW ケナメタルISO インサート WNMG-MWケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-UP ケナメタルISO インサート WNMG-UPケナメタル
3,898税込4,288
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-P ケナメタルISO インサート WNMG-Pケナメタル
4,498税込4,948
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
ISO インサート WNMG-MS ケナメタルISO インサート WNMG-MSケナメタル
3,898税込4,288
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-RP ケナメタルISO インサート WNMG-RPケナメタル
3,898税込4,288
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WPGT-UF ケナメタルISO インサート WPGT-UFケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート WCMT-LF ケナメタルISO インサート WCMT-LFケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート WPMT-LF ケナメタルISO インサート WPMT-LFケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート WNMG-MP ケナメタルISO インサート WNMG-MPケナメタル
3,898税込4,288
1セット(5個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-FP ケナメタルISO インサート WNMG-FPケナメタル
3,898税込4,288
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNGG-LF ケナメタルISO インサート WNGG-LFケナメタル
7,498税込8,248
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
ISO インサート WNMG-FW ケナメタルISO インサート WNMG-FWケナメタル
3,898税込4,288
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-FN ケナメタルISO インサート WNMG-FNケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート WNMG-FF ケナメタルISO インサート WNMG-FFケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
セラミックインサート WNGA ケナメタルセラミックインサート WNGAケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)8.69
チップ AC8025P WNMG 住友電工ハードメタルチップ AC8025P WNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷
形状等辺不等角六角形材質AC8025P勝手無し母材コーティングチップ逃げ角(°)0
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形タンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
3日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。厚さ(mm)4.76
チップ WNMG*E-TSF タンガロイチップ WNMG*E-TSFタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。チップブレーカTSF
チップ WNMG*E-SW タンガロイチップ WNMG*E-SWタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG*E-FW タンガロイチップ WNMG*E-FWタンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WBGT 住友電工ハードメタルチップ WBGT住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ WNMG-Y MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-YMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質GM25形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-B MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-BMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質GM25形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-SEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質GM25形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-CE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-CEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-TQ タンガロイチップ WNMG-TQタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 6NC-WNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 6NC-WNGA-LS住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 6NC-WNGA-HS 住友電工ハードメタルチップ 6NC-WNGA-HS住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ六角形