絞り込み
ブランド
  • サンドビック(11)
  • SANDVIK(2)
厚さ(mm)
  • 3.96875(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(6)
0・7
コーナー半径(mm)
  • 4.7625
  • 0(4)
  • 0.03(17)
  • 0.05(1)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.175(9)
  • 4(12)
  • 5(12)
  • 6(12)
  • 6.35(13)
  • 6.5(2)
  • 7.9375(2)
  • 8(9)
  • 9.525(8)
  • 10(6)
  • 12.5(3)
  • 12.7(2)
  • 16(2)
  • -(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
9,998税込10,998特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
円形 ポジチップ CoroTurn107 235 SANDVIK円形 ポジチップ CoroTurn107 235SANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
小物部品の外径加工および内径加工用コーティング超硬チップ丸チップポジチップ
用途一般鋼およびステンレス材加工用中仕上げ加工用トラスコ品番623-1985穴径(Φmm)4加工MediumコーティングTiCN+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ RC□□型-09(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-09(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
11,980税込13,178
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-2016穴径(Φmm)4被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
円形ポジチップ T-Max 6220 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6220サンドビック
63,980税込70,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。優れた耐摩耗性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6220
円形ポジチップ T-Max 6165 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6165サンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6165
丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック丸形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
円形ポジチップ T-Max 6230 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6230サンドビック
63,980税込70,378
1箱(10個)
9日以内出荷
耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。良好な刃先じん性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6230
円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック円形ポジチップ T-Max 6160サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
9日以内出荷
高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
用途中切削被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINコーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)4.7625母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4.7625母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋盤用チップ円形