絞り込み
厚さ(mm)
- 3.96875(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
コーナー半径(mm)
- 4.7625
- 0(4)
- 0.03(15)
- 2.5(6)
- 3(7)
- 3.175(9)
- 3.18(2)
- 4(12)
- 4.76(2)
- 5(12)
- 6(12)
- 6.35(15)
- 6.5(2)
- 8(9)
- 9.525(7)
- 10(6)
- 12.5(3)
- 12.7(3)
- 16(2)
- -(44)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(6)
ブランド
- サンドビック(11)
- SANDVIK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

円形 ポジチップ CoroTurn107 235
SANDVIK¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷小物部品の外径加工および内径加工用コーティング超硬チップ。丸チップ。ポジチップ用途一般鋼およびステンレス材加工用。中仕上げ加工用トラスコ品番623-1985穴径(Φmm)4加工MediumコーティングTiCN+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ RC□□型-09(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥18,980税込¥20,8781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番658-2016穴径(Φmm)4被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
円形ポジチップ T-Max 6220
サンドビック¥72,980税込¥80,2781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。優れた耐摩耗性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6220
円形ポジチップ T-Max 6165
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)翌々日出荷優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6165
丸形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
円形ポジチップ T-Max 6230
サンドビック¥72,980税込¥80,2781箱(10個)9日以内出荷耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。良好な刃先じん性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6230
円形ポジチップ T-Max 6160
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)9日以内出荷高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINコーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷用途中切削被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷用途中切削勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)9.525