絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 9.525(5)
  • 12(6)
  • 12.7(1)
  • 15.875(3)
  • 25(10)
材質
  • CVDコーティング(8)
  • セラミックス(7)
  • 超硬合金(4)
厚さ(mm)
  • 7.94
  • 2.38(17)
  • 2.38125(3)
  • 3.175(3)
  • 3.18(50)
  • 3.96875(4)
  • 3.97(10)
  • 4.76(59)
  • 4.7625(2)
  • 6.35(43)
  • 7.9(2)
  • 7.9375(1)
  • 9.4(3)
  • 9.52(7)
  • 9.53(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(17)
穴の形状
  • -(13)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(1)
逃げ角(度)
  • 0(10)
  • 7(11)
  • 11(2)
0・7・11
形状
形状
円形(24)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(8)
  • -(6)
0.03・-
ブランド
  • 京セラ(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • ケナメタル(4)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • サンドビック(2)
  • イスカル(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
9.525(5)
12(6)
12.7(1)
15.875(3)
25(10)
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
36,980税込40,678
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
45,980税込50,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
21,980税込24,178
1セット(10個)
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
チップ RCMX-RR 三菱マテリアルチップ RCMX-RR三菱マテリアル
35,980税込39,578
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ RCMM-61 タンガロイチップ RCMM-61タンガロイ
45,980税込50,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRXコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RPGX 京セラチップ RPGX京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
6日以内出荷
材質KS6030形状円形逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
チップ RCMX-PR 三菱マテリアルチップ RCMX-PR三菱マテリアル
38,980税込42,878
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN タンガロイチップ RNGNタンガロイ
44,980税込49,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなしトラスコ品番645-7134材質A65内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 住友電工ハードメタルチップ RNGN住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ円形