絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 2.78(2)
- 3.18(5)
切刃長さ(mm)
- 11
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 4.8(2)
- 4.9(1)
- 6.5(1)
- 6.9(2)
- 9.52(3)
- 9.525(8)
- 12.7(17)
- 13.8(2)
- 16.5(10)
- 16.6(1)
- 22(8)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
材質
- サーメット(2)
- 超硬合金(7)
逃げ角(度)
- 0(4)
- 11(1)
- 15(1)
- 20(2)
形状

正三角形(8)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(8)
- 0.8(4)
0.2・0.4・0.8
穴の形状
- -(4)
- 円筒穴(4)
-・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 住友電工ハードメタル(5)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)
2.78(2)
3.18(5)

チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPC/K/MN-TN
タンガロイ¥6,498税込¥7,1481箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TDMN
タンガロイ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025