絞り込み
厚さ(mm)
- 2.78(2)
- 3.18(4)
- 4.1(1)
- 4.76(6)
- 7.94(4)
切刃長さ(mm)
- 6.5(1)
- 11(4)
- 13.8(1)
- 16.5(4)
- 16.6(1)
- 22(3)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(4)
- サーメット(1)
- 超硬合金(14)
逃げ角(度)
- 0
- 7(3)
- 11(27)
- 15(1)
- 20(50)
形状

ひし形(1)

正三角形(18)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(10)
- 0.8(11)
- 1.60(1)
- 2.00(1)
0.2・0.4・0.8・1.60・2.00
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴両面40°~60°(6)
- 円筒穴(10)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(14)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- タンガロイ(9)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 三菱マテリアル(3)
- サンドビック(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.78(2)
3.18(4)
4.1(1)
4.76(6)
7.94(4)

チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGU12-MJ
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法RE(mm)0.8寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)7.04寸法BS(mm)1.16寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-NMJ
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
チップ TNMU12-R-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU07-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)6.50寸法IC(mm)5.700寸法S(mm)4.10寸法BS(mm)0.6寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2材種AH3225寸法LE(mm)6.50RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU07-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無有穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMA
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
チップ TNGU-MJ
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX432Lコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025