絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.78
  • 1.59(2)
  • 1.64(1)
  • 2.38(4)
  • 3.175(6)
  • 3.18(38)
  • 3.97(2)
  • 4.1(1)
  • 4.64(2)
  • 4.76(41)
  • 5.35(1)
  • 5.56(1)
  • 5.85(1)
  • 6.35(7)
  • 6.55(2)
  • 7.41(1)
  • 7.94(4)
切刃長さ(mm)
  • 11(2)
材質
  • 超硬合金(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
形状
形状
正三角形(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(1)
  • 10(1)
0.4・0.8・10
穴の形状
  • 円筒穴(2)
円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • ワルター(1)
  • 住友電工ハードメタル(2)
ワルター・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(4)
2.78
3.175(6)
3.18(38)
3.97(2)
4.64(2)
4.76(41)
6.35(7)
6.55(2)
7.94(4)
  • 倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター

    倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315

    ワルター
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.78穴径(Φmm)2.76等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
フライス用チップ三角形