絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 3(1)
- 3.18(1)
切刃長さ(mm)
- 6.35
- 2.5(3)
- 3.0(3)
- 6(6)
- 6.16(8)
- 7.7(3)
- 7.94(5)
- 9.525(13)
- 9.53(4)
- 10(11)
- 12(7)
- 12.7(121)
- 13.15(3)
- 13.4(11)
- 14(5)
- 15(3)
- 15.875(23)
- 15.88(10)
- 16(3)
- 16.4(2)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
形状

正方形(3)
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(1)
逃げ角(度)
- 11(1)
- 15(1)
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0.4・0.5・0.8
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)
3(1)
3.18(1)

チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SDMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面