絞り込み
厚さ(mm)
- 3.18(3)
- 3.97(1)
- 3.98(1)
- 4.76(5)
- 6.5(1)
- 7.94(1)
切刃長さ(mm)
- 7(1)
- 9.525(2)
- 10(1)
- 12.7(4)
- 17.3(1)
- 19.05(1)
形状

ひし形(1)

正方形(22)
穴の形状
- -(11)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
- 円筒穴(4)
逃げ角(度)
- 0
- 5(1)
- 7(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(64)
- 15(80)
- 16(4)
- 20(80)
- 25(15)
- その他(11)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- サーメット(7)
- セラミックス(4)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(4)
- 超硬合金(12)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(5)
- 1(1)
- 1.2(5)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
0.4・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(16)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 住友電工ハードメタル(10)
- タンガロイ(7)
- 京セラ(2)
- イスカル(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・京セラ・イスカル・ケナメタル・サンドビック・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(3)
3.97(1)
3.98(1)
4.76(5)
6.5(1)
7.94(1)

C その他ミーリング/チップ
イスカル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングインサート SNHJ-LD
ケナメタル¥8,898~税込¥9,788~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNGG-GX
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ NF-SNEW
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ SNMN
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)4.76等級M級切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNGN
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。材質NB90S形状正方形90°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNGA
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SNHU1706-W
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質AH120形状正方形90°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)11厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMN1204-TN
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ(旋削)(フライス)
NTKカッティングツールズ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしチップブレーカなし
チップ SN**56FTR
タンガロイ¥46,980税込¥51,6781箱(4個)3日以内出荷材質X407形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応