絞り込み
厚さ(mm)
- 4.76(1)
切刃長さ(mm)
- 15.875(1)
形状

正方形(3)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
逃げ角(度)
- 15(1)
材質
- 超硬合金(3)
超硬合金
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
0.4
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- 富士元工業
- 住友電工ハードメタル(86)
- タンガロイ(66)
- ケナメタル(57)
- 三菱マテリアル(49)
- イスカル(48)
- 京セラ(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- サンドビック(16)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ワルター(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- 株洲工具(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
4.76(1)

チップ SDMT
富士元工業¥13,980税込¥15,3781箱(3個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDEW
富士元工業¥39,980税込¥43,9781箱(10個)4日以内出荷トラスコ品番352-9185材質超硬K10種形状正方形質量(g)7.32コーティングなし使用コーナー数4エッジ形状シャープエッジ