絞り込み
切刃長さ(mm)
- 3
- 5.75(4)
- 6.8(3)
- 8(20)
- 10.2(4)
- 11(5)
- 11.25(8)
- 12(11)
- 14(4)
- 14.8(5)
- 15.5(9)
- 15.6(7)
- 15.65(5)
- 15.75(4)
- 15.85(4)
- 16(3)
- 17(5)
- 17.02(6)
- 17.3(3)
- 18(4)
- 22.6(4)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
形状

ひし形(1)
逃げ角(度)
- 11(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(1)
チップブレーカ
- ブレーカなし(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- サーメット(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(1)
PVDコーティング・サーメット・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]