絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(5)
- 2.6(1)
- 3.97(1)
- 4.76(5)
- 6.35(2)
- 7(1)
切刃長さ(mm)
- 5.75(4)
- 7.5(1)
- 9.25(1)
- 10.2(2)
- 10.5(2)
- 13.8(2)
- 14(1)
- 17.05(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(10)
- 円筒穴(1)
形状

ひし形(2)

平行四辺形(3)

長方形(6)
逃げ角(度)
- 0
- 7(4)
- 11(64)
- 15(73)
- 16(1)
- 20(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(3)
- 0.4(4)
- 0.5(3)
- 0.8(4)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6.4(1)
0.2・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・4・5・6.4
チップブレーカ
- ブレーカつき(10)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(8)
- その他(3)
- 超硬合金(4)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- イスカル(9)
- タンガロイ(2)
イスカル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(5)
2.6(1)
3.97(1)
4.76(5)
6.35(2)
7(1)

チップ T490LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
チップ HP ANKT
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T290LNHT
イスカル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T290LNMT
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T290LNHT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷から15日以内出荷材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ENHT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490LNHT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工材質鉄用コーティング形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T290LNMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ENHT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷トラスコ品番338-5922材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ANEA-TN
タンガロイ¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)3日以内出荷材質UX30形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応