絞り込み
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • 超硬合金(5)
形状
形状
その他(1)
形状
平行四辺形(10)
形状
長方形(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.7(1)
  • 12(1)
  • 13.8(1)
  • 14(2)
  • 15.1(2)
  • 15.5(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
コーナー半径(mm)
  • 5
  • 0.2(36)
  • 0.3(7)
  • 0.4(98)
  • 0.5(31)
  • 0.8(129)
  • 1(15)
  • 1.2(39)
  • 1.6(50)
  • 2(32)
  • 2.4(16)
  • 2.5(7)
  • 3(18)
  • 3.1(11)
  • 3.2(25)
  • 4(18)
  • 4.8(3)
  • 6.4(11)
  • 8(3)
  • 10(3)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(2)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 5.56(4)
  • 5.85(1)
  • 6.35(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(1)
  • 15(8)
0・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(6)
  • 三菱マテリアル(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
イスカル・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ AOMT-H 三菱マテリアル

    チップ AOMT-H

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XVCT16-AM タンガロイ

    チップ XVCT16-AM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • ミーリングインサート EC18 ケナメタル

    ミーリングインサート EC18

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
    形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
  • チップ HM90-ADKT イスカル

    チップ HM90-ADKT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XDGT-G50 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G50

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT イスカル

    チップ ADKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • チップ XDGT 三菱マテリアル

    チップ XDGT

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T490LNHT イスカル

    チップ T490LNHT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工材質鉄用コーティング形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADCA イスカル

    チップ ADCA

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状円筒穴チップブレーカなし
フライス用チップ平行四辺形