絞り込み
形状

その他(4)

多角形(2)

平行四辺形(1)

正方形(1)

長方形(4)
切刃長さ(mm)
- 3.2(1)
- 4.3(3)
- 5.2(3)
- 6(2)
- 7(3)
- 8.5(3)
- 11.1(1)
- 11.2(3)
- 11.3(1)
- 11.5(1)
- 11.7(1)
- 15(3)
- 16.8(1)
- 16.9(1)
- 17.1(1)
- 17.3(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 11(4)
コーナー半径(mm)
- 0.03(3)
- 0.4(4)
- 0.8(6)
- 1.2(4)
- 1.6(2)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴両面40°~60°(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(10)
ブレーカつき
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.59(3)
- 2.38(3)
- 3(2)
- 3.18(2)
- 3.6(3)
- 3.7(1)
- 3.97(3)
- 4.3(1)
- 4.76(3)
- 5.56(3)
- 5.6(1)
- 7.1(1)
- 7.94(1)
- 9.5(1)
- 9.52(1)
1・1.59・2.38・3・3.18・3.6・3.7・3.97・4.3・4.76・5.56・5.6・7.1・7.94・9.5・9.52
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(11)
- その他(5)
- サーメット(3)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(12)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- タンガロイ
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- イスカル(4)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(29)
- セコ・ツールズ・ジャパン(71)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(37)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(4)

多角形(2)

平行四辺形(1)

正方形(1)

長方形(4)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMU03-MS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。材質AH130形状長方形厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)有効:3.2内接円直径(Φmm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1
チップ ASGT11-AJ
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XHGT/R
タンガロイ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)3日以内出荷材質GH730厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XPMT-DW
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷形状特殊形状逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XHGX-45A
タンガロイ¥4,598税込¥5,0581箱(2個)3日以内出荷材質GH130厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XHGT/R
タンガロイ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷材質GH730厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応