絞り込み
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
形状
円形・正三角形
コーナー半径(mm)
0.03・0.1・0.13・0.15・0.2・0.25・0.5・0.8・1・1.1・1.5・2.5・4.7625・5・6・6.35・7・8・10・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
フライス加工用チップ コロミル290 サンドビックフライス加工用チップ コロミル290サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。
用途一般フライス、肩削り加工用。材種530
フライス加工用チップ コロミル200 サンドビックフライス加工用チップ コロミル200サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
コロミル300 フライス加工用チップ サンドビックコロミル300 フライス加工用チップサンドビック
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
チップ QPMT 住友電工ハードメタルチップ QPMT住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 300 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ RPMT-JS 三菱マテリアルチップ RPMT-JS三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDMT-GH 京セラチップ RDMT-GH京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)15厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RDMW 三菱マテリアルチップ RDMW三菱マテリアル
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用三菱
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用三菱
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
チップ RCMT-NMJ タンガロイチップ RCMT-NMJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH3135RoHS指令(10物質対応)対応寸法fz(mm)0.17~0.25
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
11,980税込13,178
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
12,980税込14,278
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップSANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番610-5785
CoroMill(R) 600 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 600 フライス加工用チップSANDVIK
11,980税込13,178
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパンミニディスク インサートセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
コロミル600 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル600 フライス加工用チップ(350)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ブレード加工における荒加工および中仕上げ加工用チップです。チップの刃先交換のためにスクリューを取り外す必要がありません。
用途フライス加工用。
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。材種2030
CoroMill(R) MR80 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) MR80 フライス加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
コロミル600 フライス工具用チップ サンドビックコロミル600 フライス工具用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
材種1130
コロミル600チップ サンドビックコロミル600チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
材種1130
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサートOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
転削用チップ RNGN-E/T1 タンガロイ転削用チップ RNGN-E/T1タンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)2
転削用チップ RPMT-ML タンガロイ転削用チップ RPMT-MLタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応刃当り送りfz(mm/t)0.2~0.7
転削用チップ RPMT-MJ タンガロイ転削用チップ RPMT-MJタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応刃当り送りfz(mm/t)0.2~0.7
転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ転削用チップ RQMT12-MMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ RNMU-MJ タンガロイ転削用チップ RNMU-MJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH3225寸法S(mm)7.26寸法RE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工関連資料サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
チップ(旋削・フライス) NTKカッティングツールズチップ(旋削・フライス)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1箱(10個)
5日以内出荷
形状円形穴の有無なしチップブレーカなし
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ REMX-JS 三菱マテリアルチップ REMX-JS三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ RGEN-SN 三菱マテリアルチップ RGEN-SN三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RDCM タンガロイチップ RDCMタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
トラスコ品番349-2001材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フライス用チップ円形