絞り込み
切刃長さ(mm)
- 12(12)
- 12.00(1)
- 12.7(1)
- 12.80(1)
- 16(3)
- 20(2)
厚さ(mm)
- 4.76
- 1.59(2)
- 1.7(1)
- 1.99(1)
- 2.38(6)
- 2.4(2)
- 2.78(5)
- 3.18(7)
- 3.97(20)
- 5(3)
- 5.24(1)
- 5.4(3)
- 5.56(3)
- 5.61(1)
- 6(3)
- 6.35(17)
- 7.4(2)
- 7.9(1)
- 9.4(2)
- 13(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(13)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(11)
- 超高圧焼結体(1)
形状

円形(22)
逃げ角(度)
- 7(3)
- 11(17)
- 15(5)
- 25(1)
- 30(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(2)
- 6(2)
- -(13)
0.03・6・-
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(15)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(13)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 三菱マテリアル(9)
- タンガロイ(5)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 京セラ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
12(12)
12.00(1)
12.7(1)
12.80(1)
16(3)
20(2)

チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)4日以内出荷丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート
住友電工ハードメタル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
チップ RDMT-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RGEN-SN
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RDHW-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RPMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面トラスコ品番259-2711材質UTI20T形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMW
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)12逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-H
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMT-GH
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT
イスカル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)4日以内出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMT
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面