絞り込み
切刃長さ(mm)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(8)
- 12.7(1)
- 16(5)
厚さ(mm)
- 2.78(4)
- 3.18(4)
- 3.97(12)
- 4.76(17)
- 5.56(2)
- 6.35(12)
材質
- CVDコーティング(21)
- PVDコーティング(19)
- その他(1)
- サーメット(2)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(12)
形状

円形(28)
逃げ角(度)
- 11
- 0(2)
- 7(8)
- 15(15)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.8(4)
- 7(3)
- 8(1)
- -(13)
0.03・0.8・7・8・-
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(27)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(23)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 三菱マテリアル(15)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 京セラ(4)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タンガロイ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・京セラ・イスカル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
8(2)
10(4)
12(8)
12.7(1)
16(5)

チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
チップ QPMT-CP
住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)6日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)4日以内出荷トラスコ品番259-2711材質UTI20T形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMW
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMW
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16寸法D1(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無あり寸法S1(mm)6.35コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-H
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-GH
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-BB
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-MJ
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)3日以内出荷形状円形逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMT
イスカル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)4日以内出荷から8日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMT
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面