絞り込み
切刃長さ(mm)
- 8
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 9.525(1)
- 10(11)
- 12(17)
- 12.00(1)
- 12.7(3)
- 12.80(1)
- 12.95(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(15)
- 16.00(2)
- 19.05(1)
- 20(7)
厚さ(mm)
- 2.38(2)
- 2.4(2)
- 2.78(3)
- 3.18(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(7)
- 超硬合金(6)
形状

円形(9)
逃げ角(度)
- 11(2)
- 15(5)
コーナー半径(mm)
- -(7)
-
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(7)
- 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 京セラ(3)
- イスカル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
京セラ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
5(4)
8
10(11)
12(17)
12.7(3)
15(2)
16(15)
16.00(2)
19.05(1)
20(7)

チップ RDMT-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,398税込¥7,0381箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDHW-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMT-GH
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDGT-SM
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMT-H
京セラ¥7,698税込¥8,4681箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面