絞り込み
切刃長さ(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(4)
- 12.95(1)
- 16(3)
- 20(1)
厚さ(mm)
- 1.7(1)
- 1.99(1)
- 2.38(1)
- 2.78(4)
- 3.97(7)
- 4.17(1)
- 4.76(9)
- 6.35(5)
材質
- CVDコーティング(9)
- PVDコーティング(5)
- 超硬合金(9)
形状

円形(12)
逃げ角(度)
- 11(15)
- 15(1)
- 30(1)
コーナー半径(mm)
- 2.4(1)
- -(10)
2.4・-
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(10)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 三菱マテリアル
- タンガロイ(19)
- 住友電工ハードメタル(14)
- イスカル(12)
- サンドビック(12)
- 京セラ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- SANDVIK(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
5(1)
6(1)
7(1)
8(2)
10(3)
12(4)
12.95(1)
16(3)
20(1)

チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ BRP用
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
チップ RGEN-SN
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)20内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)30内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RPMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)4日以内出荷トラスコ品番259-2711材質UTI20T形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMW
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16寸法D1(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無あり寸法S1(mm)6.35コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面