アルミ用サビ取り剤TANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷
TANAX(タナックス)PITGEARアルミ用サビ取り剤特徴エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
メッキ・ステンレス用サビ取り剤TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)PITGEARメッキ・ステンレス用サビ取り剤特徴ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。金メッキには使用できません。材質アルミナ、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
プロ艶 ツイストクロス400TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
シングル(厚手)タイプ吸水クロス
用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%色ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
プロ艶 ツイストクロス800TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
ダブル(極厚手)タイプ吸水クロス
用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%色ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
バッグクリーナーTANAX(タナックス)[バイク用品]3日以内出荷
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途雨染み、カビ汚れ、排ガス汚れを浮かして落とす容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)150(×50危険物の類別非危険物構成部品本体×1
バッグメンテナンスセットTANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途排ガスの汚れや、泥、カビなどを除去し、それらから保護することが可能容量(mL)・コート:100 ・クリーナー:200寸法(Φ×高さH)(mm)コート:120×40 ・クリーナー:150×50危険物の類別非危険物構成部品・バッグコート本体×1 ・バッグクリーナー本体×1
バッグコートTANAX(タナックス)[バイク用品]3日以内出荷
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途雨、泥、排気ガスからバッグを守る。抗菌剤配合容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)120×40危険物の類別非危険物構成部品本体×1
ガラスコートスプレー プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品]3日以内出荷
スプレータイプなので初心者でもムラなく均一にガラスコーティングが施工可能
用途ガラスコーティング剤容量(mL)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×130危険物の類別非危険物
パーフェクトシャンプーセット プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
「みるみる落ちる」画期的な筆洗車!!
用途シャンプー寸法(mm)クリーナー:122(H)×Φ40、シャンプー:145(H)×Φ50容量(mL)クリーナー:100、シャンプー:200危険物の類別非危険物
プロ艶シャンプー100TANAX(タナックス)[バイク用品]3日以内出荷
100倍希釈!キャップ1杯で1回洗車可能!
用途シャンプー容量(mL)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×145危険物の類別非危険物
ガラスコート プロ艶 業販用TANAX(タナックス)[バイク用品]8日以内出荷
1年間輝きが持続する未塗装樹脂専用ガラスコーティング剤
用途ガラスコーティング剤成分シラン化合物・エタノール容量(mL)100耐熱温度(℃)300危険物の類別非危険物
ガラスコート プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品]3日以内出荷
1年間輝きが持続する未塗装樹脂専用ガラスコーティング剤
用途ガラスコーティング剤成分シラン化合物・エタノール容量(mL)15耐熱温度(℃)300危険物の類別非危険物
クイックコート プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
バイク1台これ1本で1年間施工可能!
石油系溶剤を一切使用していないので、ムラになりにくく施工面にも優しい仕様。
塗装面・未塗装樹脂・メッキパーツ・スクリーンと様々なパーツに使用可能。
撥水加工により水滴が残りづらく、汚れも付きにくくなり付いても簡単に落とせます。
プレミアベース プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
汚れを除去してキズを埋め艶復活
細かいキズを特殊レジンで埋め平滑化する事でボディの艶が復活します。
様々な塗装面と樹脂部品に使用できます。
特殊防汚レジンが被膜を作り約6か月間防汚性を高めます。
ガラスコート プロ艶 プレミアTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
ツインレイヤー(2層構造被膜)超耐久ガラスコーティング剤
水を弾く高撥水効果、水滴による汚れを抑制し綺麗な状態が持続します。
塗装面と強力に結合し、2層の超耐久ガラス被膜を形成します。艶と保護効果を3年発揮します。※使用状況により異なります。
2層の被膜効果により塗装面の酸化や日焼けを抑制します。長期間その艶を維持する事ができます。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
ページ: 1/ 3