絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- タキロンシーアイ(25)
- エスコ(18)
- 光(14)
- コクゴ(10)
- イノベックス(10)
- 協和産業[マット](9)
- アクリサンデー(8)
- WARLON(8)
- 光モール(7)
- RS PRO(5)
- アキレス(2)
- アズワン(2)
- 岩田製作所(2)
- 住友ベークライト(2)
- OKUTANI(2)
- 日本ノート(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

塩ビ丸棒
タキロンシーアイ¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)材質塩ビ軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応
ワーロンシート 工芸和紙シリーズ
WARLON¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。 美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。 優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)
アキレス¥38,980~税込¥42,878~1巻(30m)ほか7日以内出荷フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
塩ビケース 厚さ5mm
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02![ピラマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)
ピラマット
協和産業[マット]¥36,980~税込¥40,678~1本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
樹脂カラージョイナー コ型
光モール¥129税込¥1421本翌日出荷板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
ワーロンプレート
WARLON¥8,198~税込¥9,018~1枚翌々日出荷から8日以内出荷耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。 表面は拭き掃除が可能です。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ紫外線遮断率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応![平板マット(艶マット) 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40662083-190408-02.jpg)
平板マット(艶マット)
協和産業[マット]¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
樹脂カラージョイナー エ型
光モール¥119~税込¥131~1本翌日出荷板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/12質量(g)57外幅×内幅(mm)5×3
接着棒 PVC クリア
タキロンシーアイ¥8,798~税込¥9,678~1セット(10本)当日出荷接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色クリア
塩ビ板 透明ESS 8800A
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚翌日出荷酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。仕様両面マスキングフィルム貼り材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910色透明
スポンジグリップ
八幡ねじ¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から翌々日出荷表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)215
ワーロンシート 日本の色シリーズ
WARLON¥1,398~税込¥1,538~1枚翌々日出荷から9日以内出荷いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パンチング
OKUTANI¥18,980~税込¥20,878~1枚翌日出荷従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます材質ポリ塩化ビニル(PVC)ピッチ(mm)23配列並列穴径(mm)角孔20
ニューカラーエンビシート
日本ノート¥159税込¥1751枚4日以内出荷工作や推し活に。POPに装飾に思いのままに描いて切り貼り。多目的に利用できます材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 30mm径
RS PRO¥4,398税込¥4,8381セット(1個)7日以内出荷RS PRO V20仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402
タキロンシーアイ¥18,857税込¥20,7431枚10日以内出荷遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3色緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)31公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
ハルワーロン
WARLON¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
ワーロン 耐水シート
WARLON¥5,498~税込¥6,048~1枚翌々日出荷和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。 美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂幅(mm)930厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
セイデンクリスタルフィルム
アキレス¥72,980~税込¥80,278~1巻(50m)ほか7日以内出荷優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。![パーティクルマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541633-190418-02.jpg)
パーティクルマット
協和産業[マット]¥57,980~税込¥63,778~1本(5m)3日以内出荷PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。材質軟質塩化ビニール幅(mm)1000厚さ(mm)5質量(kg)40![サークルマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541493-190418-02.jpg)
サークルマット
協和産業[マット]¥62,980税込¥69,2781本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)サークルマットは円形の突起があるため滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.4質量(kg)33長さ(m)20
樹脂バインダー(ホワイト)
光モール¥379税込¥4171本翌日出荷板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。トラスコ品番102-8708材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)2000厚さ(mm)0.7色ホワイト質量(g)70縦(mm)5横(mm)15アズワン品番64-8342-23
ワーロンプレート
WARLON¥9,798~税込¥10,778~1枚翌々日出荷耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 表面を特殊なエンボス加工で仕上たモダンなインテリア素材です。 プリントフィルムを使用しておりますので、成形加工も可能です(成形の形状や条件により表面のエンボス形状が変わることがあります)。 光の拡散性に優れています。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定タイプスタンダードタイプ エバーライトシリーズ紫外線遮断率(%)99有効寸法(mm)930×1850RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さ(mm)1.0




























![ピラマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)




![平板マット(艶マット) 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40662083-190408-02.jpg)

















![パーティクルマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541633-190418-02.jpg)
![サークルマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541493-190418-02.jpg)








![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)




![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具] PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010731-260615-02.jpg)