絞り込み

i・マーカー1000 ISO33mm用
NichEr(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。容量(mL)200
ヤマルーブ グリスA
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。 マリン用に耐塩水性を向上させています。 用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃ 耐水性グリース 従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
ラジエーターキャップ
シバタ(フォークリフト)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途フォークリフトのエンジン用ラジエターキャップ純正品番16401-23000-71相当品主な適合車種トヨタ、5~8F ガソリン車、ディーゼル車、1~4トン車等 一部不可
ABSリレーモジュレータ
WABCO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷純正品番924301-00121(日本トレクス)、5311-055(日本フルハーフ)寸法(mm)103×103×144質量(kg)0.867保護等級IP 66 / IP 69K取付M8×4定格電流(mA)1650温度(℃)-40~80電圧(V)24仕様最大作動圧力:10.0 bar
エアドライヤ
WABCO¥75,980~税込¥83,578~1個6日以内出荷質量(kg)4.3温度(℃)-40~65仕様カットアウト圧力:10.0 bar、作動範囲:0.7 bar、啓開圧力:13.00 bar、最大作動圧力:13.0 bar