絞り込み
ブランド
- SMC
- いけうち(117)
- エバーロイ(18)
- ティックコーポレーション(16)
- KOGI(8)
- 香取組製作所(8)
- KTC(5)
- CKD(5)
- 宮入バルブ製作所(4)
- 千代田通商(3)
- ジョプラックス(3)
- SK11(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- SUN UP(1)
- 大浩研熱(1)
- ネオフレックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10