絞り込み
耐熱温度(℃)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 400(4)
ブランド
  • CKD
  • いけうち(94)
  • エバーロイ(15)
  • 香取組製作所(8)
  • ティックコーポレーション(5)
  • KOGI(3)
  • ジョプラックス(2)
  • SK11(2)
  • SMC(1)
  • ノーブランド(1)
  • ベッセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD

    エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ

    CKD
    ¥2,413~税込¥2,654~
    1個
    当日出荷
    省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプタイプブロワ仕様最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
  • エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD

    エアブローノズル(一般形) BNシリーズ

    CKD
    ¥750~税込¥825~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

    CKD
    ¥2,525税込¥2,778
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
    用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4タイプ省エネ形穴径(Φmm)1穴数16空気消費量(L/minANR)440
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

    CKD
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
    用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ

    CKD
    ¥1,432~税込¥1,575~
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
    用途ワークの水切りに形状ラウンドタイプ接続口径R1/4タイプ省エネ形穴径(Φmm)1穴数8空気消費量(L/minANR)245

『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル