絞り込み
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
モノタロウ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・ニューレジストン・3M(スリーエム)・日本レヂボン・ベルスター研磨材工業・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・ムラコ・TYROLIT・レヂトン・PFERD 馬印・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・ノートン(サンゴバン)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
829件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコーライトディスク M イチグチ

    スコーライトディスク M

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
    用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • グリーンカップ ニューレジストン

    グリーンカップ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷
    【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
    用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
  • マイルドテクノ 100mm イチグチ

    マイルドテクノ 100mm

    イチグチ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーエース RSA 日本レヂボン

    スーパーエース RSA

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
  • SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用サンディングペーパーA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個(5枚)
    当日出荷
    寸法(mm)125外径(Φmm)125
  • すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン

    すぐP(仕上げ用研磨ディスク)

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    コンクリートTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
    用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(11件のレビュー)
    848税込933
    1枚
    当日出荷
    鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
    用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクト フィニッシングディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(15枚)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
  • ミニPホイル ニューレジストン

    ミニPホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダム

    リコ・ディスク Eシリーズ

    理研コランダム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
    用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削砥材アルミナ内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ外径(mm)100穴径(mm)15
  • ハイパーグリーンセブン レヂトン

    ハイパーグリーンセブン

    レヂトン(3件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
    用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • フラップディスク 769F 3M(スリーエム)

    フラップディスク 769F

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
    用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
  • ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印

    ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き

    モーター印(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
  • S/Cディスク イチグチ

    S/Cディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
    研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニオフセット A36P 日本レヂボン

    ミニオフセット A36P

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
    用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
  • #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-400A粒度400外径(Φmm)50
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    木工TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • バフレックスブラック(ディスク) KOVAX(コバックス)

    バフレックスブラック(ディスク)

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(50枚)
    当日出荷
    薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます
    寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク Z(Eタイプ)

    イチグチ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • #400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-400A粒度400外径(Φmm)75
  • #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-240A粒度240外径(Φmm)75
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • 研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (HCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
  • バフレックスグリーン(ディスク) KOVAX(コバックス)

    バフレックスグリーン(ディスク)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(50枚)
    当日出荷
    薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
    寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカットディスク(N) A イチグチ

    スカットディスク(N) A

    イチグチ(5件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーセラミックディスク イチグチ

    スーパーセラミックディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(10枚)
    当日出荷
    使って確かに実感できる「研削力」
    用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
    厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • バフレLパット(ディスク) KOVAX(コバックス)

    バフレLパット(ディスク)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(2枚)
    当日出荷
    バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
    材質スポンジ寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ

    グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
    用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチグランドスーパー HGAD-S FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGAD-S

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
  • Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QAFD

    FUJI STAR(三共理化学)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)