絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.6・0.78・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 掃除機

750件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション

    2in1スティッククリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式。コードフック付ですっきり収納可能。ダストカップ式のため紙パックが不要です。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500
  • DJI ROMO P(給水タンクバージョン) DJI

    DJI ROMO P(給水タンクバージョン)

    DJI
    ¥180,000税込¥198,000
    1台
    4日以内出荷
    ROMO Pがあなたの家を瞬時に格上げします。最先端の認識技術と、フラッグシップドローンからインスパイアを受けた電気機械技術を融合しています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムを搭載したROMO Pは、硬い床面とカーペットの両方で深く徹底的な掃除を実現し、隅々まで行き届きます。さらに、インテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:対応●ダストバッグ用UVライト:対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO P ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO フロア用消臭剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
  • DJI ROMO フロア用消臭剤 DJI

    DJI ROMO フロア用消臭剤

    DJI
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    ニオイを除去し、床を爽やかな香りに保つよう特別に調合されています。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭仕様内容量:200 mL質量:260 gサイズ:153 × 92.5 × 32.5 mmセット内容ROMO フロア用消臭剤 × 1互換性DJI ROMO P
  • DJI ROMO 段差用補助スロープ DJI

    DJI ROMO 段差用補助スロープ

    DJI
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    ロボットのホイールと噛み合うテクスチャー加工の溝を備え、優れたグリップ力を発揮。最大4cmの段差を乗り越えるのをサポートします。高強度で耐圧性に優れたシャーシにより、ロボットの重量を容易に支えることができます。モジュール式のスナップオン設計により、敷居の長さに合わせて10cm単位で自由に組み合わせることができ、専用の粘着シート付きで素早く確実に取り付けられます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:305 gサイズ:640 × 95 × 18 mmセット内容ROMO 段差用補助スロープ(セット)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO ラバーローラーブラシ DJI

    DJI ROMO ラバーローラーブラシ

    DJI
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    精密に設計された、柔軟なオールラバー・ブラシ。ブラシ毛のない設計により、髪の毛の絡まりを防止。長髪の方やペットを飼っているご家庭に最適です。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:76 gサイズ:51.5 × 91.5 × 33.8 mmセット内容ROMO ラバーローラーブラシ(ペア)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO ベースステーション ダストバッグ DJI

    DJI ROMO ベースステーション ダストバッグ

    DJI
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    4日以内出荷
    多層構造の3D複合フィルター素材により、この大容量ダストバッグは0.3μmの微粒子を99.5%捕集し、アレルギーをお持ちの方に最適です。また、取り外すと自動で密閉されるため、毎回ホコリを舞い上げることなく衛生的に廃棄できます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様内容量:2.4 L質量:90 gサイズ:127 × 115 × 25 mmセット内容ROMO ベースステーション ダストバッグ × 3互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO アクセサリーキット DJI

    DJI ROMO アクセサリーキット

    DJI
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    4日以内出荷
    ラバーローラーブラシ(ペア)、サイドブラシ、モップパッド、ダストバッグ、および高性能フィルターが含まれています。最長6か月間使用できる十分な消耗品が揃っています。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:490 gラバーローラーブラシ サイズ:51.5 × 91.5 × 33.8 mmサイドブラシ サイズ:130 × 130 × 38 mmモップパッド サイズ:133 × 133 × 9.5 mmベースステーション ダストバッグ サイズ:127 × 115 × 25 mm高性能フィルター サイズ:128.5 × 57.8 × 25.4 mmセット内容ROMO ラバーローラーブラシ(ペア)× 1ROMO サイドブラシ(ペア)× 1ROMO モップパッド(ペア)× 4ROMO ベースステーション ダストバッグ × 2ROMO 高性能フィルター × 2互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO モップパッド DJI

    DJI ROMO モップパッド

    DJI
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    4日以内出荷
    三層構造の極厚設計。表地は強撚のタオル地で、こすり洗いと汚れの吸収に優れています。内層の高密度スポンジが水分を保持し、常に効果的な洗浄を可能にします。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:56 gサイズ:133 × 133 × 9.5 mmセット内容ROMO モップパッド(ペア)× 2互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシ DJI

    DJI ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシ

    DJI
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    このハイブリッド・ブラシは、角度のついたブラシ毛と幅広のラバー製ブレードを組み合わせ、髪の毛と大きなゴミの両方をしっかりキャッチします。両端に採用した絡まり防止設計により、髪の毛の蓄積を防ぎながら中央へと誘導し、素早く吸引。絡まりゼロ[1]を実現します。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:68 gサイズ:90 × 51.2 × 35 mmセット内容ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシ(ペア)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO 高性能フィルター DJI

    DJI ROMO 高性能フィルター

    DJI
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    4日以内出荷
    E11グレードの高性能フィルター素材を使用し、ほこりを効率的にろ過して清浄な空気を排出することで、二次汚染を防ぎます。フィルターは水洗い可能で、自然乾燥後に再使用できます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:52 gサイズ:128.5 × 57.8 × 25.4 mmセット内容ROMO 高性能フィルター × 2互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO 洗浄剤 DJI

    DJI ROMO 洗浄剤

    DJI
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    この洗浄剤は2通りの使い方が可能です。ベースステーションに注入してモップパッドを洗浄するほか、清掃中にモップへ直接塗布することで頑固な油汚れにも対応します。本製品は消毒や防臭を目的としたものではありません。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様内容量:400 mL質量:480 gサイズ:150 × 92 × 57 mmセット内容ROMO 洗浄剤 × 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO A(給水タンクバージョン) DJI

    DJI ROMO A(給水タンクバージョン)

    DJI
    ¥172,600税込¥189,860
    1台
    4日以内出荷
    ROMO Aは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ベースステーション/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO A 本体DJI ROMO A ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
  • エメラルドモス(緑)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    エメラルドモス(緑)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • サンシャインゴールド(オレンジ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    サンシャインゴールド(オレンジ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • ブロッサムピンク(赤)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    ブロッサムピンク(赤)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • モップパッド4枚入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    モップパッド4枚入り(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • 抗菌フィルター3個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    抗菌フィルター3個入り(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • アメジストヴェール(すみれ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    アメジストヴェール(すみれ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • 抗菌ダストバッグ3個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    抗菌ダストバッグ3個入り(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • アクセサリーキット(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    アクセサリーキット(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、抗菌フィルター×3個
  • メインブラシ1個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    メインブラシ1個入り(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI

    エコバックスジャパン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    【81mmの超薄型デザイン】。完全内蔵型dToF LiDARモジュールによる高さ81mmの超薄型デザインを採用し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃し、清掃範囲と清掃効率を向上させます。3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせることで、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除き、常に家を清潔に保ちます。【TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング】。TruEdge 2.0は、奥まったコーナーにまで届く伸縮性ある革新的なサイドブラシと、エッジとの距離を1mm以内に維持する連続可変型モッププレートを組み合わせ、驚くほどの清掃カバー率を実現します。多次元センサー、完全内蔵型dToF LiDAR、3D構造化ライトとRGBカメラによりサポートされたこのTruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニングテクノロジーは、あらゆる表面を徹底的にクリーニングします。【AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー】。大規模視覚言語モデル(Vision-Language Model, VLM)を搭載したAIVI 3D 3.0 OMNI アプローチテクノロジーを採用しています。この先進技術により、あらゆる障害物をリアルタイムで認識・識別し、その障害物の輪郭に沿ってエッジクリーニングの境界マーカーとして無駄なく清掃します。視覚モジュールと構造化ライトモジュールが連携することで、認識した障害物の境界を継続的にモニタリングし、障害物を避けることなく、障害物に沿って隅々まで清掃することが可能です。【ZeroTangle 2.0テクノロジー】。トリプルV字構造を採用したZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。45°のV字型絡まり防止ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラルブラシで髪を中央に集め、V字型のコームアレイで髪の毛の絡まりをほぐします。この3種のV字型の組み合わせにより、髪の毛の絡まりを最小限に抑え、メンテナンスを簡単にしながら、毎回の清掃で最高のパフォーマンスを実現します。【15,000Paの強力な吸引力】。速モーターと直通ダクト設計により、15,000Paの強力な吸引力を実現。カーペットや床の奥深くに入り込んだホコリや汚れを効率的に除去し、徹底的に隅々まで行き届いた清掃を実現します。【OZMO Turbo 2.0】。OZMO Turbo 2.0は、回転する2つのモップと5段階の清掃技術を採用し、醤油やコーヒーなどの頑固な汚れを効果的に分解します。強力な汚れ除去性能と継続的な水補給により、床を隅々までピカピカに保ちます。【OMNIステーション】。アップグレードされたオールインワンOMNIステーションは、比類のない利便性と清掃の自動化を提供します。自動ゴミ収集、45℃の自動温風乾燥、自動洗剤補充、インテリジェントなオフピーク充電機能を搭載。さらに、双方向スクレーパーと70℃の温水モップ洗浄機能により、モップとモップベースを自動セルフクリーニングするため、メンテナンスの手間を省きます。【自動セルフクリーニング】。OMNIステーションの底部は、高温水流を利用した回転式スクレーパーによって効果的に清掃されるため、手動でのメンテナンスが不要です。【モップ自動リフトアップとカーペットクリーニング】。カーペット認識センサーと高度な清掃アルゴリズムを搭載したDEEBOT T50シリーズは、カーペットの位置やサイズを自動的に検出し、モップを最大9mm持ち上げてカーペットを濡らしません。【YIKO-GPT AI音声アシスタント】。ECOVACSは、日常の清掃ルーティーンに直感的な技術を融合させた、画期的なYIKO-GPT AI音声アシスタントを導入しました。ECOVACS Homeアプリを通じて音声メッセージやテキストで希望の清掃モードを送信するか、ハンズフリーの音声コマンドを使用することで、DEEBOTを自在にコントロールできます。
    付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、クリーニングモップ×2、モッププレート×2、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.7×351.6×81充電時間(時間)3.7電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/63水タンク容量(mL)55稼働時間(分)最大255(静音モード)ダストボックス容量(mL)本体:260
  • ロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI

    エコバックスジャパン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    【OZMOローラー定圧式常時モップシステムによる、優れた清掃体験】。OZMOローラー 定圧式常時洗浄モップシステムを搭載し、より強力なモッピング体験を提供します。16個のクリーンウォーターノズルが、汚れた水を掻き取った後、新鮮な水をモップに戻し、モップを常に清潔に保ちます。200RPMのスピードは、1分間に200回の高速スクラブとすすぎ動作に相当し、モップが効果的に掃除跡や二次汚染を防ぎます。【アップグレードされたTruEdge 2.0で、完璧なエッジクリーニングを実現】。アップグレードされたTruEdge 2.0により、ローラーモップがエッジクリーニング中に動的に伸縮し、隅や角の清掃範囲を最大限に広げます。さらに、強化されたセンサーアルゴリズムと最新のTruEdge 3Dエッジセンサーとの組み合わせにより、連続可変式のローラーモップは、さまざまなタイプの隅や角に適応し、衝突を回避しながらエッジに近づいて清掃できます。また、サイドブラシが自動で伸縮し、内角の死角に到達することで、極めて高い清掃カバー率を実現します。【18,000Paの強力な吸引力、比類のない清潔さを実現】。超高速ファンを搭載したDEEBOT X8は、18,000Paの強力な吸引力を発揮し、画期的な掃き掃除と吸引性能を実現します。【ZeroTangle 2.0 アンチタンブルテクノロジーで、髪の毛の絡みつきを最小限に】。DEEBOT X8は、画期的なZeroTangle 2.0の3Vアンチタンブルテクノロジーを搭載しています。45度のV字型角度のブラシデザインが、髪の毛がブラシの隙間深く入り込むのを巧みに防ぎます。【カーペットに特別な配慮を】。DEEBOT X8は、カーペットの清掃に特化した機能を搭載しています。「カーペットファースト」機能により、まず乾燥したモップはモップが乾燥した状態で汚れない状態を保つことができます。TruEdge 3Dエッジセンサーは、カーペットの隅に沿って正確に掃除します。【新しいYIKO-GPTは、リアルタイムでより滑らかな対話を】。大規模言語モデル(LLM)を搭載したYIKO-GPTは、簡単なチャットでロボットにスムーズに指示を出すことができます。テキストでも音声メッセージでも、どこからでも素早く、複数回にわたる会話やコマンドを理解し実行できます。
    付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、水タンク(装着済み)、クリーニングモップ(装着済み)、ユーザーマニュアル、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)容量【水タンク】本体:110mL(上)+95mL(下)、ステーション:4L上水/4L下水定格電圧(V)100-120 (50Hz/60Hz)(充電台/アダプタ)コード長さ(m)約1.5~1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533集塵容量(L)(本体)0.22、(ステーション)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351.5×98充電時間(時間)4.37電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/65稼働時間(分)最大194(水量15段階以下、水拭きのみ)
  • 延長管 エスコ

    延長管

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌々日出荷
    EA899PA-3B、6、7、9用延長管。
    材質PP全長(mm)535寸法(幅W×奥行D)(mm)150×650
  • 延長管 (ショートタイプ) エスコ

    延長管 (ショートタイプ)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    翌々日出荷
    EA899PA-3B・51・53用延長管。
    材質PP全長(mm)435質量(g)200
  • 枠のみ エスコ

    枠のみ

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    4日以内出荷
    EA899PA-6、-7、-9用ごみフィルター枠。ごみフィルターはEA899PA-17Aをご使用ください。
  • ハンディークリーナーセット (充電式) エスコ

    ハンディークリーナーセット (充電式)

    エスコ
    ¥60,000税込¥66,000
    1セット
    翌々日出荷
    LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
    用途清掃作業に付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル仕様バッテリー・充電器セット長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005寸法(mm)478×112×(H)169質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.56騒音値(dB)68バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
  • ハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式) エスコ

    ハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式)

    エスコ
    ¥62,900税込¥69,190
    1セット
    翌々日出荷
    1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
    付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル仕様バッテリー・充電器セット長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1027寸法(mm)511×112×(H)169質量(kg)1.8※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.4バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
  • ウォール収納付きコードレスクリーナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォール収納付きコードレスクリーナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース:ABS樹脂色ホワイト質量(g)790耐荷重(kg)収納部:1 ホルダー部:1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×10.7×21.6内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:9.7×9.7×13.6、ホルダー部:8.2×1.5×1.2
  • ウォール収納付きコードレスクリーナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

    ウォール収納付きコードレスクリーナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

    山崎実業
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース:ABS樹脂色ブラック質量(g)790耐荷重(kg)収納部:1 ホルダー部:1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×10.7×21.6内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:9.7×9.7×13.6、ホルダー部:8.2×1.5×1.2
  • フロアノズル 交換用ブラシ 400mm ケルヒャー

    フロアノズル 交換用ブラシ 400mm

    ケルヒャー
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    乾湿両用クリーナー用フロアノズルの交換用ブラシ。幅400mm
  • サクションホースID40 16m コネクター付き ケルヒャー

    サクションホースID40 16m コネクター付き

    ケルヒャー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース。パイプ径40mm。長さ16m。コネクター付
  • ステンレスブラシ 3個入り ケルヒャー

    ステンレスブラシ 3個入り

    ケルヒャー
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    スチームクリーナー用ステンレスブラシ。3個入
  • 接続スリーブ ID61 ケルヒャー

    接続スリーブ ID61

    ケルヒャー
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    接続スリーブ。 内径 61mm。業務用掃除機用アクセサリー。内径の異なるホース同士は接続不可。
  • NT用ベンディング径40メタル ケルヒャー

    NT用ベンディング径40メタル

    ケルヒャー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    ドライクリーナー用ベンディングパイプ。NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。クロムメッキメタル製。内径40mm。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。
  • 切り屑バスケット (IVR-L 65用) ケルヒャー

    切り屑バスケット (IVR-L 65用)

    ケルヒャー
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用の切り屑バスケット。IVR-L 65/12-1 Tc用。
  • サクションホース、4m、35mm、NT ケルヒャー

    サクションホース、4m、35mm、NT

    ケルヒャー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用掃除機用サクションホース。クリップシステム非対応、ベンディングパイプなし。本体側差し込みコネクター付。4m。内径35mm
  • 三角ノズル ケルヒャー

    三角ノズル

    ケルヒャー
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    主に床の狭い隙間を洗浄するためのノズル。スチームバキュームクリーナー用。適合機種:SGV 8/5
  • サクションパイプ メタル(クロームメッキ) 0.5m ID32mm ケルヒャー

    サクションパイプ メタル(クロームメッキ) 0.5m ID32mm

    ケルヒャー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ドライクリーナー用サクションパイプ。長さ0.5m、メタル(クロームメッキ製)
  • 切り屑用バスケット ケルヒャー

    切り屑用バスケット

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用切り屑バスケット。IVC用。回収丹内に取り付け/回収した液体と固形物を分別するためのバスケット。
掃除機
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
13ページ目: 掃除機 【通販モノタロウ】 家電