絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.6・0.78・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 掃除機

750件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレット スティック&ハンディクリーナー タマハシ

    エレット スティック&ハンディクリーナー

    タマハシ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすいハンディタイプと、かがまず使えるスティックタイプ、2通りの使い方ができる2wayクリーナーです。自立式でスッキリ収納ができます。集塵方式は紙パックレスのフィルター式。ダストケースは水洗いが可能で、紙パックを使用しないので経済的。アタッチメントの使い分けでお部屋を快適にクリーニング。
    付属品すきまノズル材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム質量(g)1360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×100×125(スティック時:約240×140×970)集塵容量(L)最大1.2電源コード(m)4.7
  • TC-KP06 使い捨てダストパック(3枚入) ツインバード

    TC-KP06 使い捨てダストパック(3枚入)

    ツインバード
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ドック吸引式コードレスクリーナー(TC-E292W)用ダストパック
  • DJI ROMO サイドブラシ DJI

    DJI ROMO サイドブラシ

    DJI
    1,500税込1,650
    1個
    4日以内出荷
    エッジやコーナーのホコリやゴミを掃き集めるために設計されており、最適な角度に配置された耐久性の高いナイロン毛が汚れをメインブラシへと導き、効率的に吸引します。ブラシ毛は汚れに対してはしっかりと作用しながら、床や家具にはやさしく、エッジ部分まで美しく清潔に保ちます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:12 gサイズ:130 × 130 × 38 mmセット内容ROMO サイドブラシ(ペア)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • kural パワフルクリーナー&ブロワー インターベース

    kural パワフルクリーナー&ブロワー

    インターベース
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    コードレスなので取り回し楽々。3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!。2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!
    用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィスセット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC)材質ABS、PP、ステンレス、PET質量(g)395タイプType-C電源USB充電式入力DC5V/2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5
  • コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト)

    コードレス 3wayクリーナー

    recolte(レコルト)
    13,000税込14,300
    1台
    5日以内出荷
    パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。
    セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520電源(V)DC5/2.0A消費電力(W)最大110(Hi使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15容積集じん150mL運転音(dB)最大70(Hi時)USBケーブル(m)1充電時間(時間)4.5
  • 超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー アイリスオーヤマ

    超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーハイパワーモデルです。軽量の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現しました。旧モデル(SCD-123P)から約2倍の吸引力へ強化!壁際のゴミの取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を新搭載。壁際のごみもしっかり吸引出来る形状です。またサイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップは凹凸が少ないサイクロン形状で髪の毛も絡まりにくくお手入れがしやすくなりました。LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。静電モップ付きで細かいほこりもサッと掃除でき、モップ自体に付着したほこりはスタンド下部で吸引できるので繰り返し使えます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。
    付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)ノルディックグレー質量(g)1100※ヘッド装着時シリーズマジカリーナ定格電圧(V)DC14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×950集塵容量(L)0.15(ごみすてラインまで)、0.3(最大容量)連続使用時間(分)約32(標準)、約8(ターボ)、約16~60(自動)※満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3※室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。ヘッド仕様LEDライト、自走式パワーヘッド充電出力電源(V)DC18/1A
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    【重さわずか0.9kgで超軽量ながら、驚くほどパワフルな吸引力。フロアも隙間も家中おまかせ】。・1kg以下と軽量。さらに吸引力が強く、お掃除らくらく。 。・高性能フィルターの集塵面積を従来比の2倍以上に。面倒なフィルターお手入れを半減。 。・お手入れブラシ付属で面倒なフィルター掃除がかんたんにできる。 。・スティックでもハンディでもどちらでも使える便利な2wayクリーナー。 。・モードは3段階。標準モードで25分、強モードで10分、ソフトモードでも60分の長時間の連続使用が可能。 。・豊富なアタッチメント隙間掃除や、布団、高い所のお掃除にも便利に使えるアタッチメント3種。
    セット内容本体、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、布団ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:0.6/本体・延長パイプ・フロアヘッドの合計:0.9シャンパンシルバー周波数(Hz)50/60消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1電源入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65Aコード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.14充電時間3時間使用電池リチウムイオン電池(2000mAh、セル数:3本)運転音(dB)73~65(延長パイプ・フロアヘッドを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×7×41/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアヘッド):22×17×106出力切替3段階(強/標準/ソフト)運転時間強10分、標準25分、ソフト60分(満充電時)
  • 山善 紙パック式クリーナー用 純正 紙パック 10枚入 ZKSP-L600 / EKSP-SL600 対応 交換用 YAMAZEN(山善)

    山善 紙パック式クリーナー用 純正 紙パック 10枚入 ZKSP-L600 / EKSP-SL600 対応 交換用

    YAMAZEN(山善)
    1,098税込1,208
    1袋(10枚)
    当日出荷
    山善製 [ZKSP-L600] [EKSP-SL600] 型クリーナー用使い捨て紙パック
    用途[ZKSP-L600] [EKSP-SL600]用紙パック。紙パック式掃除機の紙パック交換、予備に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.7×7.3×13
  • コードレススティック型クリーナー ツインバード

    コードレススティック型クリーナー

    ツインバード
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。
    付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )メタリックグレー消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力スイッチタクトスイッチ電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A方式充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050集塵容量(L)0.25連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分充電時間2.5 時間使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh集塵方式ダストパック式電源コード1.5m運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dBヘッド仕様ゴミセンサー
  • コードレス・パワークリーナー ソウイジャパン

    コードレス・パワークリーナー

    ソウイジャパン
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
    付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9バッテリー容量(mAh)500運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
  • スリムクリーナー ソウイジャパン

    スリムクリーナー

    ソウイジャパン
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
    スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー
    付属品本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウムピンク質量(g)約780消費電力(W)強:130 / 弱:60外形寸法約240(W)×75(D)×1060(H)mm出力電圧(V)電源:DC18 500mA集塵容量(L)0.1電源コード(m)全長1.5(DCアダプター)電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:15 / 弱:8バッテリー容量(mAh)500運転音強:80dB / 弱:72dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
  • スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ 三菱電機

    スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    家族みんながらくらく使える、ゆとりができる。どんなお部屋にもフィットするデザイン。手前に引けばスティッククリーナー。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。上げればハンディクリーナー。あと回しにしがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。傾き検知機能 らくイックモーション。いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。ラウンド形状ハンドル。ラウンド形状にすることで、重心バランスを最適化。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。らくピタ機構。ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構。ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。
    付属品アレルパンチふとんクリーンブラシ、毛ブラシ、ロングノズル、お手入れブラシ(充電台装着品)仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)、毛がらみ除去機能●ブラシタイプ:自走式パワーブラシ●使いやすさ:操作性能:ワンタッチ脱着、傾き検知機能 らくイックモーション、らくピタ機構、フラットヘッド機構、ラウンド形状ハンドル、吸引力:最大毎分約125,000回転 JCモーター、風速約51m/s※1独自サイクロン構造、らくピタ機構●品質:バッテリー寿命:充放電回数 約3,000回、運転時間:パワーシフトモード<自動運転>約10~約40分 /(標準)約40分/(強)約10分、充電時間:約70分●清潔性:【SIAA認定抗菌】自走式パワーブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、本体ハンドル:外側(塗料に含有)、内側、充電台:らくリーニングプレート、アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、タイヤ、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(青色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(橙色)、【抗菌】アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ植毛(橙色)、掻き出し植毛(橙色)、【丸ごと水洗い】サイクロンボックス、回転ブラシ、【排気性能】0.3μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない質量(kg)クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)マットグランゴールドコード長さ(m)(充電台)1.8連続使用時間(分)約10~40充電時間(分)70ヘッド仕様自走式パワーヘッド寸法(幅×奥行×高さ)(mm)クリーナー:225×190×1,005、充電台:270×270×817、収納時:270×270×1,020集じん量(L)0.25(ゴミ捨てラインまで)バッテリー寿命充放電:約3000回
  • スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業

    スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト

    山崎実業
    5,300税込5,830
    1個
    13日以内出荷
    付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4材質本体・台座:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2150備考-サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重)内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
  • ペット用充電式ハンディクリーナー 多摩電子

    ペット用充電式ハンディクリーナー

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。
    電源充電式集塵方式ダストボックス集塵容量(mL)約120質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約3.5付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187奥行(mm)約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)DC5/2Aバッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000
  • 紙パック式 掃除機 本体スイッチ ベルソス

    紙パック式 掃除機 本体スイッチ

    ベルソス
    7,988税込8,787
    1個
    6日以内出荷
    ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
    用途軽量・掃除ラクラクセット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ホワイト消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230
  • FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 アズマ[家電]

    FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属

    アズマ[家電]
    12,890税込14,179
    1個
    15日以内出荷
    「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現
    付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)定格電圧DC5V 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分運転音(dB)約≦78充電時間(時間)約3ヘッド仕様回転ブラシ
  • 車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834 ヒロ・コーポレーション

    車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    『車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834』は、パワフルな吸引力で車内を手軽に掃除できる小型掃除機です。パワフルな吸引力で、小さなゴミはもちろん、お菓子の crumbs や髪の毛などもしっかり吸い込んでくれます。シガーソケットに接続するだけですぐに使えるので、電池切れの心配もありません。車内のシートだけでなく、シートの隙間、エアコンの吹き出し口、トランクルームなど、すき間や手の届かないところも 付属のノズルでラクラクお掃除できます。1台に1つあるといざという時に便利です。
    用途車内の日常的な掃除に。細かい部分の掃除に。車内で食事をした後や、アウトドアの後など、突然の汚れに。セット内容本体、ノズル、取扱説明書幅(mm)90高さ(mm)115奥行(mm)280電源(V)DC 12消費電力(W)80本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×90×115電源コード(m)2.5保証期間6ヶ月ヒューズAC250V10A ガラス管(Φ6×30mm)
  • サイクロンクリーナー 東芝

    サイクロンクリーナー

    東芝
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ。「フローリングターボヘッド」。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ。床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」。まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」。壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)290~約80集塵容量(L)0.25運転音63dB~約58dB質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5コード長さ(m)5付属品すき間ノズル/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵幅(mm)220ホワイト高さ(mm)255タイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体)奥行(mm)295電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850~約250フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルター機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)運転音(dB)64~約58集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター捕集効率(%)約99RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様エアー式フローリングターボヘッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
  • HOTO 4WAY小型エアクリーナー HOTO

    HOTO 4WAY小型エアクリーナー

    HOTO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バキュームとブローの切り替えが可能な小型エアクリーナーです。
    用途アウトドア用または掃除用に。電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)約356充電時間(時間)約2.5定格電圧(V)10.8本体寸法(mm)55×56×163.5定格出力(W)120バッテリーリチウムイオン流量(L/min)500運転音(dB)約75バッテリー容量(mAh)1900真空度(Pa)最大:15000定格入力5V/3A
  • そうじ機用取り替えパック メーカー別専用タイプ そうじっこ

    そうじ機用取り替えパック メーカー別専用タイプ

    そうじっこ
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    柔らかい素材でゴミをたくさん吸います。2重4層構造で高集塵です。
    トラスコ品番495-3892幅(mm)314高さ(mm)3タイプ共用奥行(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応集じん量(L)※掃除機による
  • 充電式サイクロンハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    充電式サイクロンハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
    付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納)寸法(mm)110×97×433質量(kg)1.01ブラック使用時間(分)約10集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様ミニモーターヘッド
  • 掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ エスコ

    掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ

    エスコ
    34,200税込37,620
    1台
    翌日出荷
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)約40~300集塵容量(L)0.25運転音(dB)約54~59本体質量(kg)2.5コード長さ(m)5仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要性能●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要幅(mm)225ホワイト高さ(mm)287タイプサイクロン奥行(mm)300電源(V)100消費電力(W)約140~840捕集効率(%)99ヘッド仕様空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」
  • ウィンドウクリーニングロボット 富士倉

    ウィンドウクリーニングロボット

    富士倉
    39,880税込43,868
    1台
    3日以内出荷
    3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
    用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
  • USB充電式 6WAYクリーナー HAC

    USB充電式 6WAYクリーナー

    HAC
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。
    用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65ブラック容量(mL)ダストカップ:約100出力(W)規定120電源USB充電(入力:DC5V/1A)本体質量(g)約310連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800充電可能回数約300回真空度(Pa)吸引力:1000集塵容量(mL)約100
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ

    WAKI(和気産業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
    用途2×4材の柱を作るとき半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
  • クリーナー壁付けホルダー オークス

    クリーナー壁付けホルダー

    オークス
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる収納、お部屋スッキリ。クリーナーを浮かせて収納。ホコリがたまらないから、お掃除ラクラク。
    材質【取付金具本体/アーム】鉄(クロムメッキ)、【釘】鉄、【カバー、取付ピース】ABS樹脂、【キャップ】ポリエチレン、【ピン】ステンレス鋼耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×1.2×24
  • クリーナースタンド 京セラインダストリアルツールズ

    クリーナースタンド

    京セラインダストリアルツールズ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    クリーナースタンド
    適合機種DHC181L5・DHC180L5・DHC1810L5・BHC-1420L1・BHC-1020L1・BHC-720L
  • 抗菌フィルター入りアクセサリーキット エコバックスジャパン

    抗菌フィルター入りアクセサリーキット

    エコバックスジャパン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌機能付き交換アクセサリーキット。
  • 抗菌機能付きゴミパック3個入り。 エコバックスジャパン

    抗菌機能付きゴミパック3個入り。

    エコバックスジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    抗菌機能付きゴミパック3個入り。
    対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。 フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。 スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。 床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。 ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは 簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。 紙パックを使用していないからエコで経済的。
    セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)消費電力(W)150コード長さ(m)1.5集塵方式ダストカップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5吸引力(W)60
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 daspo コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 daspo コードレス

    アイリスオーヤマ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    【静音モード搭載】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ■静音モード ヘッドに搭載したモーターでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、図書館レベルの静かさ約45dBと高い静音性を実現しました。 「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。 ■ターボモード 既存品(SCD-120P)と比較して約2.5倍とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。 ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニットを採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。 LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、PE、POM質量(g)1900(ヘッド装着時)使用温度範囲(℃)5~35(充電)定格電圧(V)DC22.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なりますバッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)2500バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • DEEBOT 交換用モップパッド 3枚入り【X1/ X1 PLUS/ T10/ T10 PLUS専用】 エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換用モップパッド 3枚入り【X1/ X1 PLUS/ T10/ T10 PLUS専用】

    エコバックスジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(3枚)
    欠品中
    適合機種X1/ X1 PLUS/ T10/ T10 PLUS専用
  • DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用)

    エコバックスジャパン
    1,998税込2,198
    1パック(25枚)
    当日出荷
    適合機種T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用
  • アイオークリーン専用フィルターセット ESTILO

    アイオークリーン専用フィルターセット

    ESTILO
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
    空気清浄機並みのhepaフィルター搭載 衛生的なお手入れ可能、ステンレスフィルター コンパクトでお手入れが簡単です。 2,3か月使用できる消耗品です。 アイオークリーン専用フィルターです。
  • 床ノズルブラシ Panasonic(パナソニック)

    床ノズルブラシ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    適合MC-G5000P、MC-G6000P
  • 掃除機用円ブラシ&すきまノズルセット 三菱電機

    掃除機用円ブラシ&すきまノズルセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    家具や棚の上、部屋の隅や細かいすきまに最適なセット。 どのメーカーでも取りつけられるつぎ手パイプつきです(特殊なものを除く)。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売ミニノーマルヘッド アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売ミニノーマルヘッド

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    充電式サイクロンスティッククリーナーの別売ミニノーマルヘッドです。
    質量(g)93.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×80
  • ダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き サンワダイレクト

    ダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き

    サンワダイレクト
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。 タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き 6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
    付属品フック1個、棚板3枚適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品材質MDF、パーティクルボードブラウン使用工具プラスドライバー,手袋組立時間20分総耐荷重(kg)5六角レンチ(mm)2.5
  • 2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ ANABAS

    2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ

    ANABAS(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
    用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。セット内容すき間ノズル質量(kg)1.5レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4.8吸込仕事率(W)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式集塵容量(mL)900
  • スティッククリーナー オーム電機

    スティッククリーナー

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    スティック&ハンディ2WAY 紙パック不要 パワフルな吸引力 すき間ノズル付属
    付属品すき間ノズル質量(kg)(スティック時)約2消費電力(W)450コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティック時)250×130×1160吸込仕事率(W)85集塵方式紙パック式色(本体)
掃除機