絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.6・0.78・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 掃除機

751件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーナー用ナイロンフィルタ 日立

    クリーナー用ナイロンフィルタ

    日立
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホープS-Ⅱ用バケットフィルター 装栄

    ホープS-Ⅱ用バケットフィルター

    装栄
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ペーパーバッグ(EA899TD-40C用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
    適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
  • ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    ブラシノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
  • フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
    エスコ品番EA899TD-29
  • ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ホース(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
  • 家庭用掃除機ダストパック(3枚) エスコ

    家庭用掃除機ダストパック(3枚)

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
    仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
  • ラクティ用使い捨てフィルター アイリスオーヤマ

    ラクティ用使い捨てフィルター

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。
    仕様フィルター(1袋):25枚入り材質不織布、ポリプロピレン対応機種IC-SDC2
  • TV-100CG用交換紙パック アイム

    TV-100CG用交換紙パック

    アイム
    579税込637
    1パック(5枚)
    欠品中
    適合TV-100CG
  • アダプター スイデン

    アダプター

    スイデン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    SCV-101,105用 紙袋セット PB-45 取付用のタンク内部アダプター
  • ZSC-L960用充電アダプター YAMAZEN(山善)

    ZSC-L960用充電アダプター

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス 2WAYスティッククリーナーZSC-L960用充電アダプター
    適合ZSC-L960
  • 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善)

    掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー。吸引力が持続するサイクロン式。ノズル着脱でスティックとハンディの2通りの使い方。ヘッドが前後90度、左右180度に回転するように従来品から新開発。手の届きにくい隙間もらくらくお掃除できます。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。【仕様】。◇充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A。◇充電時間:約2.5時間。◇連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分。◇リチウムイオン電池:14.8V 2000mAh。◇集じん容量:0.3L。◇吸引仕事率:最大45W
    用途事務所やオフィスの掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要
  • 充電式 軽量スマートクリーナー ニーズ

    充電式 軽量スマートクリーナー

    ニーズ
    8,798税込9,678
    1台
    6日以内出荷
    USBで簡単に充電できる軽量・スリムなコードレスクリーナー。床、卓上、車内などで手軽に使用でき、本体は約745gで持ち運びも簡単です。延長パイプを取り付ければ立ったまま床掃除ができ、フロア・ブラシ・すき間の各ノズルで場所に応じて使い分けられます。
  • MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN

    MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY]

    MAXZEN
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    スティックを取り外せばハンディクリーナーとしても使える便利な3way仕様
    付属品取扱説明書質量(kg)1.6ブラック定格電圧(V)AC 100、50-60Hzコード長さ(m)約4.0方式吸引/サイクロン式定格消費電力(W)400消耗部品HEPAフィルター、フィルターカバー、吸気フィルター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×1100集塵容量(L)約0.5騒音値(dB)72 ※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)保証期間メーカー/1年吸引力(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tapo ロボット掃除機 交換パーツキット TP-LINK

    Tapo ロボット掃除機 交換パーツキット

    TP-LINK
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    交換ラクラク:取扱説明書の交換頻度やお手入れ方法を参考にしながら定期的なメンテナンスを心がけましょう。
    セット内容メインブラシ×1・サイドブラシ×2・高性能フィルター(水洗い可)×2対応Tapo RV30 Max Plus/Tapo RV30 Max/Tapo RV20 Max Plus/Tapo RV20 Max
  • ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    吸引力を極めたハンディがフルモデルチェンジをして新登場。気になる場所を、秒でお掃除。サッと取ってサッと使える、さらにパワフルになったコンパクトハンディ。
    収納時寸法(mm)279×105×369保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外充電時間(時間)約3.5
  • Dreame L40 Ultra AE 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー)

    Dreame L40 Ultra AE 吸引・水拭き両用ロボット掃除機

    Dreame(ドリーミーテクノロジー)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    Dreame「L40 Ultra AE」は、吸引と水拭きを同時にこなす高性能ロボット掃除機で、手間を大幅に削減できる自動化機能が魅力のモデルです。最大19,000Paの強力な吸引力により、フローリングのホコリや髪の毛はもちろん、カーペットの奥に入り込んだ細かなゴミまでしっかり除去できます。水拭き性能も優秀で、モップが壁際まで伸びる「モップエクステンド機能」によって隅や家具の周りの汚れも徹底的に清掃。さらに75℃の温水でモップを自動洗浄し、乾燥まで行うため、常に清潔な状態を保てます。AIと3Dイメージングによる障害物回避も優れており、約120種類の物体を認識して避けながら効率よく掃除を進行。床に物が多少置いたままでも安心して使える点も大きなメリットです。さらに、ゴミの自動収集や給水、洗剤投入まで行う全自動ステーションを備え、日々のメンテナンス負担を大幅に軽減。吸引・水拭き・自動管理までバランスよく備えた、高コストパフォーマンスで使いやすいロボット掃除機としておすすめの一台です。
    仕様障害物回避:インテリジェント RGB + 3D 構造化光方式、ナビゲーション:LDS、最大吸引力(Pa):19000、音声コントロール:サードパーティ製音声コントロール対応セット内容ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、ゴム製リフトアップブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、毛髪カットブラシ×1、サイドブラシ×1、ダストボックス(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、洗浄液×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1質量(kg)ロボット掃除機:4.0、ベースステーション:9.0タンク容量(L)浄水/汚水:4.5/4.0ブラシメイン:ゴム製リフトアップブラシと毛髪カットブラシバッテリー容量(mAh)5200サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×97、ベースステーション:457×340×590ダストボックス容量(mL)395
  • Dreame X1 Air コードレス掃除機 Dreame(ドリーミーテクノロジー)

    Dreame X1 Air コードレス掃除機

    Dreame(ドリーミーテクノロジー)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    Dreame「X1 Air」は、軽さと手軽さを重視したコードレススティック掃除機で、日常使いに最適な扱いやすさが魅力のモデルです。最大の特徴は、本体約0.9kg(スティック時でも約1.4kg)という超軽量設計で、片手でもラクに操作できる点。階段や高い場所、家具の下などもスムーズに掃除でき、腕への負担を大きく軽減します。軽量ながら吸引力も十分で、最大80AWのパワフルな吸引と8重サイクロン構造により、微細なホコリや髪の毛、ペットの毛までしっかりキャッチ。吸引力の低下を抑え、安定した清掃力を維持。CelesTect LEDライトを搭載し、暗い場所のゴミを最大16倍見やすく可視化。家具の下や部屋の隅にある見えにくいホコリも逃さず掃除できます。スマートセンサーによる吸引力自動調整機能も備え、床の状態や汚れに応じて効率的に清掃可能です。加えて、5層構造のHEPAフィルターが0.1μm以上の微粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。最長約35分の連続使用や多彩なアタッチメントにより、床から家具、車内まで幅広く対応します。軽さ・使いやすさ・必要十分な性能を兼ね備えた、「手軽にサッと掃除したい人」におすすめの一台です。
    セット内容本体×1、AirLiteイルミネーションソフトローラーブラシ×1、ミニモーターブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、収納ベース×1質量(kg)掃除機本体:0.9容量(L)ダストカップ:0.2定格出力260W充電時間3時間吸引圧(kPa)80AW/23バッテリー容量(mAh)3 x 2,850(取り外し可能)稼働時間(分)最大:35分間
  • 充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量 ツインバード

    充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量

    ツインバード
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ETC-EB65Wはお部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できて、お手入れが楽なダストパック式のコードレススティック型クリーナーです。ボールキャスター搭載のパワーブラシと軽量ボディにより、前後左右にスムーズに動き、軽い力ですいすいお掃除できます。ヘッドには髪の毛が絡まりにくいソフトブラシを採用し、お手入れの負担も軽減できます。?
    セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / ACアダプター×1 / 使い捨てダストパック×13(本体に1枚装着済) / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)235×135×1040質量(kg)1.5(本体+延長管+パワーブラシ)消費電力(W)充電中:20 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.25充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式ダストパック式電源コード1.5m
  • 紙パック式掃除機 三菱電機

    紙パック式掃除機

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1式
    7日以内出荷
    ハイパワーだから 気持ちいいほどぐんぐん吸い込む。紙パック式で軽量なのに、ハイパワー。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。らくピタ機構:ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。すみずみブラシ:伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部の2ヶ所にすみずみブラシ搭載。ブラシが入らない狭いすき間など、掃除しにくい場所はすみずみブラシ。グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。様々な床面のゴミもしっかり吸い取る2種類の植毛:掻き出し植毛と拭き植毛の2種類の植毛を採用して、じゅうたん・畳・フローリングどこでもしっかりと吸い取れる日本家屋に適したブラシ。掻き出し植毛により、カーペットやじゅうたんの奥まで入り込んでしまったゴミを掻き出し、拭き植毛によって床面を拭き掃除いたします。床面からブラシが浮きづらい「らくピタ機構」:床にぴったり吸い付く「らくピタ機構」とゴミを掻き出しながら進む自走ブラシを搭載。壁ぎわスッキリバンパー:ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。「快速からみにくい自走ブラシ」で毛がからみにくい。毛がらみ除去機能:吸引力の低下につながる毛のからみも、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去。お手入れのわずらわしさを軽減します。大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。【NEW】回転ブラシに、ウイルス抑制加工。1とアレルパンチ加工を採用:植毛に、ウイルス抑制加工(紫色)とアレルパンチ加工(赤色)を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。ふきブラシにもウイルス抑制加工を追加し、より清潔性がアップしています。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・コード巻き込みボタン):本体ハンドル部、手元ハンドル部、回転ブラシ樹脂部に加えコード巻き込みボタンにも抗菌加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない
    付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)仕様【お手入れ】快速からみにくい自走ブラシ、毛がらみ除去機能、【清潔性】SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部/手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン、ウイルス抑制※:回転ブラシ/拭き植毛(紫色)、ふきブラシ/拭き植毛(緑色)、アレルパンチ:回転ブラシ/掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構クールシルバータイプ【ブラシ】自走式パワーブラシ:毛がらみ除去機能/フラットヘッド機構/ウイルス抑制植毛/アレルパンチ植毛/ふきブラシ(フローリング用)/壁ぎわスッキリバンパー消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5吸込仕事率(W)450~約90集塵容量(L)1.5運転音(dB)65~約58標準質量(kg)3.9(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
  • コードレススティッククリーナー用紙パック 三菱電機

    コードレススティッククリーナー用紙パック

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1式
    7日以内出荷
    掃除機に溜まったゴミから出るニオイを炭で消臭。アレルパンチ抗菌でさらに清潔な排気を実現。ハウスダストや花粉などに敏感な方にもおすすめ。紙パック自体も破れにくく、丈夫!
    入数(枚)5
  • サイクロニックマックス「ウィッシュツー」 ファミリー・ライフ

    サイクロニックマックス「ウィッシュツー」

    ファミリー・ライフ
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    パワフルな吸引力で長時間使えるキャニスター型。ゴミの目詰まりが少なく、吸引力が持続するサイクロンクリーナー。ふとんノズル&2WAYすき間ブラシノズル付属で家中のお掃除に大活躍!。安定した吸引力でお部屋の隅々までキレイに!。大容量ダストカップ約2L。吸込仕事率140W。吸引力調節レバー付き。切替レバーでブラシの出し入れOK。ブラシを出せば絨毯も掃除可能。ワンタッチで簡単ゴミ捨て。ゴミに触らずに捨てられて安心&衛生的!。ダストカップは分解可能。水洗いOK!いつも清潔。ホーススタンド付。掃除の合間の少し手を止めたい時に便利です。付属のノズル/ふとんノズル:気になるソファや布団のお掃除もカンタン!すき間/ブラシノズル:先端を回転させて使い分け可能。軽量約3.2kg。ラクラク持ち運べる軽量タイプ。1年間保証書付き
    セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間/ブラシノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂質量(kg)(約)3.2(本体のみ)ワイン容量(L)ダストカップ/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)2.8吸込仕事率(W)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×33×29運転音約80dB
  • DJI ROMO S(給水タンクバージョン) DJI

    DJI ROMO S(給水タンクバージョン)

    DJI
    154,500税込169,950
    1台
    4日以内出荷
    ROMO Sは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO S 本体DJI ROMO S ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440 、ロボット掃除機:351×351×98
  • サイドブラシ2個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン

    サイドブラシ2個入り(DEEBOT mini PRO用)

    エコバックスジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:DEEBOT mini PRO
  • ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone

    エコバックスジャパン
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】。3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】。強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】。ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】。AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】。DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】。業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】。フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】。TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。
    付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/380×493×465集塵容量(L)1.6(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351×98水タンク容量(L)ステーション:3.2上水/2.7下水充電時間(分)200電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/61.8稼働時間(分)最大200ダストボックス容量(mL)本体:220
  • フロアノズル (ローラータイプ) エスコ

    フロアノズル (ローラータイプ)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    4日以内出荷
    EA899PA-3B、51、53用。狭いすき間を清掃できるよう可動範囲を拡大。4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズ。
    材質PP質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×85
  • コーナーノズル ケルヒャー

    コーナーノズル

    ケルヒャー
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    SGV用のコーナーノズル。狭い箇所の水や湿ったゴミの吸引のためのコーナーノズルです。
  • セーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入り ケルヒャー

    セーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入り

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    業務用掃除機用のセーフティフィルターバッグ。5枚入り。NT 35/1用。ダストクラスM(2μm、99%以上捕集)
  • ベンディングパイプ 内径40mm ケルヒャー

    ベンディングパイプ 内径40mm

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    ドライクリーナー用ベンディングパイプ。クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)対応。帯電防止。樹脂製。内径 40mm。
  • 布製フィルターバッグ ケルヒャー

    布製フィルターバッグ

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    バキュームクリーナー用布製フィルターバッグ。1枚入り。水洗い可能(40℃まで)、繰り返し使用可能。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
  • パイプ (Puzzi, フロアツール用) ケルヒャー

    パイプ (Puzzi, フロアツール用)

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用スチームクリーナー用のパイプ。先端にスチームクリーナー用のフロアノズルを取り付けることでカーペットなどのスチーム清掃が可能。
  • フロアノズル 240mm ケルヒャー

    フロアノズル 240mm

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    カーペットリンスクリーナー用のフロアノズル 240mm
  • 樹脂ノズルフレキシブル ID40 ケルヒャー

    樹脂ノズルフレキシブル ID40

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用のフレキシブル樹脂ノズル。長480mm、内径40mm、ノズル先端外径45mm
  • ハンドノズル ID32mm, 幅120mm ケルヒャー

    ハンドノズル ID32mm, 幅120mm

    ケルヒャー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    バキュームクリーナー用ノズル。ノズル幅120mm、プラスチック製
  • 極コードレス用 フロアノズル 大一産業

    極コードレス用 フロアノズル

    大一産業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    極コードレス用のフロアノズルです。
  • 極コードレス用 バッテリー 大一産業

    極コードレス用 バッテリー

    大一産業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    極コードレス用のバッテリーです。
  • 極コードレス 大一産業

    極コードレス

    大一産業
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。 広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。 本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。 フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。 本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。 最大43分の連続作業が可能。 HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。
    幅(mm)清掃/290容量4Ah電圧(V)DC18消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200本体質量(kg)約2.5(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330集塵容量(L)5(紙パックの容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間150分保証期間5年電源タイプコードレス(充電式)運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25
  • 4way ハンディークリーナー&エアーブロアー セーブインダストリー

    4way ハンディークリーナー&エアーブロアー

    セーブインダストリー
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    電源充電式集塵方式ダストカップダストボックス容量(L)0.13質量(g)306駆動時間(分)15~20充電時間(時間)3.5~4付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズルセット内容クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50出力(W)45±10%定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電保証期間6か月吸引量4000pa充電電圧(V)5バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)×2ポート【充電】type-C/DC
  • コード式紙パック式クリーナー 日立

    コード式紙パック式クリーナー

    日立
    56,980税込62,678
    1台
    15日以内出荷
    強力パワー&きれいな排気
    コードコード有りタイプ紙パック式吸込仕事率(W)約50~330集塵量(L)1.3運転音(dB)約51~59本体質量(kg)2.3コード長さ(m)5付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚ベージュ消費電力(W)約180~840本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203フィルターナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター本体寸法(mm)奥行339本体寸法(mm)高さ203保証期間1年標準質量(kg)3.6本体寸法(mm)幅207捕集効率(%)99.999ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
  • ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブラック 吸引&水拭き エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブラック 吸引&水拭き

    エコバックスジャパン
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】。幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】。高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
    付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
掃除機