絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.6・0.78・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 掃除機

746件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム2WAYスティッククリーナー BRUNO(ブルーノ)

    スリム2WAYスティッククリーナー

    BRUNO(ブルーノ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    約840gの軽量だから日々のお掃除をもっと軽快に。すき間掃除やソファなどに使えるオプションパーツが付属し、家じゅうどこでも活躍します。本体上部にはストラップを搭載し、ラックなどに吊り下げることも可能です。オプションパーツを入れておける収納袋も同梱。もう収納場所に困りません。
    付属品USBケーブル(Type-C)、すきまノズル、ミニヘッド、収納袋仕様●アウターカートン:横幅:51.1cm、高さ:28.9cm、奥行:54.4cm、質量:8.6kg、入数:4●本体サイズ関係特記:※サイズはフロアヘッドセット装着時、ストラップは除く ※質量はフロアヘッドセット装着時 本体のみのサイズ:約W63mm×H445mm×D63mm材質本体、オプションパーツ:ABS樹脂、ストラップ:ポリエステル電源リチウムイオン蓄電池 10.8V 2500mAh コード長:約1m本体質量(g)840寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×1025×105(付属品無し)機能測定距離1mでの騒音値:弱モード:約64db、強モード:約70db、入力:5V2A(USB充電式)、充電時間:約4時間(出力 5V2Aの電源使用時)、連続使用時間:弱モード:約24 分 強モード:約 14 分(満充電時)、集じん容量:約300ml、2段階モード切り替え(弱・強)、温度過昇停止機能 ( サーモスタット )、HEPAフィルター、フィルターカバー、ダストカップ:水洗い可
  • スタンド付きスティッククリーナー シーネット

    スタンド付きスティッククリーナー

    シーネット
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    6日以内出荷
    置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。
    電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(kg)1.4(ヘッド、延長管×2本含む)吸込仕事率(W)80集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約4本体サイズ(mm)幅230×奥行き150×高さ1000運転音77dB
  • siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー siroca

    siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー

    siroca
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。
    セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 Aコード長さ(m)(充電アダプター)約2.0運転音(dB)約75充電時間(時間)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)集じん量(L)0.2
  • スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ 三菱電機

    スティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ

    三菱電機
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    6日以内出荷
    家族みんながらくらく使える、ゆとりができる。どんなお部屋にもフィットするデザイン。手前に引けばスティッククリーナー。小さなお子様でも一緒にお使いいただけます。思いどおりの使い方がワンタッチで選べます。上げればハンディクリーナー。あと回しにしがちな棚上のホコリも、これならパッとキレイにできます。傾き検知機能 らくイックモーション。いちいち電源ボタンを押さなくても、傾けるだけでスイッチON。掃除機をかける一連の流れが、操作ボタンを押さなくても可能に。ラウンド形状ハンドル。ラウンド形状にすることで、重心バランスを最適化。低いところ、高いところ、さまざまなシーンで手元の負担を軽くしました。らくピタ機構。ブラシヘッドを動かしても、床面から浮かずにスイスイお掃除できます。フラットヘッド機構。ソファ下など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できます。
    付属品アレルパンチふとんクリーンブラシ、毛ブラシ、ロングノズル、お手入れブラシ(充電台装着品)仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングスタンド(回転ブラシ自動クリーニング機構)、毛がらみ除去機能●ブラシタイプ:自走式パワーブラシ●使いやすさ:操作性能:ワンタッチ脱着、傾き検知機能 らくイックモーション、らくピタ機構、フラットヘッド機構、ラウンド形状ハンドル、吸引力:最大毎分約125,000回転 JCモーター、風速約51m/s※1独自サイクロン構造、らくピタ機構●品質:バッテリー寿命:充放電回数 約3,000回、運転時間:パワーシフトモード<自動運転>約10~約40分 /(標準)約40分/(強)約10分、充電時間:約70分●清潔性:【SIAA認定抗菌】自走式パワーブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、本体ハンドル:外側(塗料に含有)、内側、充電台:らくリーニングプレート、アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ樹脂部、上ケース、下ケース、タイヤ、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(青色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(橙色)、【抗菌】アレルパンチふとんクリーンブラシ:回転ブラシ植毛(橙色)、掻き出し植毛(橙色)、【丸ごと水洗い】サイクロンボックス、回転ブラシ、【排気性能】0.3μm以上の微細なゴミを99.9%以上逃さない質量(kg)クリーナー:1.9(パイプ・ブラシ・バッテリー含む)、充電台:2.4、総質量:4.3(クリーナー収納時)色マットグランゴールドコード長さ(m)(充電台)1.8連続使用時間(分)約10~40充電時間(分)70ヘッド仕様自走式パワーヘッド寸法(幅×奥行×高さ)(mm)クリーナー:225×190×1,005、充電台:270×270×817、収納時:270×270×1,020集じん量(L)0.25(ゴミ捨てラインまで)バッテリー寿命充放電:約3000回
  • コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス) CCP

    コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)

    CCP
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    軽さ、パワフル性能、革新の1台。ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
    付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ容量(L)集じん:0.1シリーズNovus(ノウス)本体質量(kg)1.15(スティック時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)使用時間(分)強:9、エコ:20充電時間(時間)約4.5ヘッド仕様パワーヘッド
  • 2way コンパクトハンディクリーナー スラモ macros(マクロス)

    2way コンパクトハンディクリーナー スラモ

    macros(マクロス)
    ¥4,489税込¥4,938
    1台
    7日以内出荷
    スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
    セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
  • ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE

    エコバックスジャパン
    ¥151,637税込¥166,801
    1個
    5日以内出荷
    エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
    用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300
  • サイクロンクリーナー 東芝

    サイクロンクリーナー

    東芝
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、新らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!。スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運ぶ際の負担も軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。自動で省エネ、かしこく節電。電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」。じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。快適さを追求したホースグリップ。「新らくわざグリップ」。自然な角度で握れるから操作がラク。手元の動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)180~約50集塵容量(L)0.2運転音64dB~約58dB質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7コード長さ(m)5付属品お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵色ストームグレータイプコード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン形式ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)770~約250フィルター排気清浄フィルター・脱臭フィルター機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/新らくわざグリップ:自然な角度で握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。2.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ276運転音(dB)64~約58ブラシ抗菌ブラシ集塵性能クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター本体寸法(mm)幅180捕集効率(%)約99RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能節電ストップ機能・ecoモードヘッド仕様モーター自走式本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×300×276
  • サイクロンクリーナー 東芝

    サイクロンクリーナー

    東芝
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ。「フローリングターボヘッド」。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ。床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」。まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」。壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)290~約80集塵容量(L)0.25運転音63dB~約58dB質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5コード長さ(m)5付属品すき間ノズル/お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵幅(mm)220色ホワイト高さ(mm)255タイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体)奥行(mm)295電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850~約250フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルター機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)運転音(dB)64~約58集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター捕集効率(%)約99RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様エアー式フローリングターボヘッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
  • DEEBOT Y1 シリーズ用モップパッド 3枚入り エコバックスジャパン

    DEEBOT Y1 シリーズ用モップパッド 3枚入り

    エコバックスジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    エコバックス DEEBOT Y1/ Y1 PLUS/ Y1 PRO/ Y1 PRO PLUS用モップパッド。3枚入り。交換頻度:1~2ヵ月ごと。
  • 掃除機につけるだけ アイワ

    掃除機につけるだけ

    アイワ(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    10日以内出荷
    掃除機のヘッドにつけるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。お手持ちの掃除機ヘッド周りが24cmまで取付出来ます。
    材質本体/ポリエチレン、ベルト/ナイロン高さ(mm)7質量(g)40縦(mm)280横(mm)153
  • 家庭用掃除機ダストパック エスコ

    家庭用掃除機ダストパック

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
  • マイクロファイバークロス(窓掃除ロボット専用) HOBOT

    マイクロファイバークロス(窓掃除ロボット専用)

    HOBOT
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(12枚)
    7日以内出荷
    HOBOT-388、HOBOT-R3、HOBOT-188 兼用、マイクロファイバー製のクリーニングクロス12枚パック。HOBOT388、 HOBOT-R3兼用、HOBOT-188 本体付属のクリーニングリングに装着します。洗濯して繰り返しご利用いただくことができます。
  • DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)

    エコバックスジャパン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
    セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ

    WAKI(和気産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
    用途2×4材の柱を作るとき色半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
  • スティッククリーナー siroca

    スティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。 スイスイ使いやすい、軽量1.8kg 本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。 自立式だから置いておける 本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。
    セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5
  • スティッククリーナースタンド TRUSCO

    スティッククリーナースタンド

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    スティッククリーナーをスマートに収納できます。壁掛けできない場合でも立てて保管できます。スペースを取らないコンパクトサイズです。組立式です。
    用途スティッククリーナーのスタンドとして。付属品六角レンチ×1本、緩衝材×3、緩衝材×3トラスコ品番257-1107適合機種スティッククリーナーパイプ直径:約40mm以内、スティッククリーナーヘッドの幅:約150mm以上/奥行き:約180mm以内/重さ約3000gまで材質スチール(粉体塗装)幅(mm)150色ホワイト高さ(mm)380奥行(mm)240アズワン品番65-1986-71
  • エアフレッシュナー カプセル エコバックスジャパン

    エアフレッシュナー カプセル

    エコバックスジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    贅沢な香りでリフレッシュ 掃除をしながら香りを広げ、カビやペットのニオイを効果的に除去
    適合機種DEEBOT T9シリーズ用
  • DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3) エコバックスジャパン

    DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)

    エコバックスジャパン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    適合機種X1 TURBO/OMNI
  • DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用)

    エコバックスジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI用
  • 掃除機用円ブラシ&すきまノズルセット 三菱電機

    掃除機用円ブラシ&すきまノズルセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    家具や棚の上、部屋の隅や細かいすきまに最適なセット。 どのメーカーでも取りつけられるつぎ手パイプつきです(特殊なものを除く)。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
  • DC12V 乾湿両用クリーナー(車載式) エスコ

    DC12V 乾湿両用クリーナー(車載式)

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1台
    翌日出荷
    付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター寸法(mm)400×130×158(H)質量(g)約820電源DC12V(シガーソケット)定格使用時間(分)約30集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
  • コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード

    コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree

    ツインバード
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
    付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)スイッチスライド(ON/OFF)電源充電式コード長さ(m)アダプター:約1.8集塵容量(L)約0.5連続使用時間(分)10使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
  • 天然木クリーナースタンド ホームテイスト

    天然木クリーナースタンド

    ホームテイスト
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌日出荷
    スティック掃除機やコードレス掃除機をコンパクトに収納。 壁を傷つけない「立てる」収納 天然木クリーナースタンド。 賃貸やマンションなど、壁に穴をあけられない場所にも設置可能。 ダイソンを始めフック付きクリーナーに対応。 充電器を設置すれば置いたまま充電も可能。 天然木のぬくもりある見た目でインテリアにも調和。
    用途スティック掃除機、コードレス掃除機の収納に。天然木 クリーナースタンド。壁を傷つけない 穴をあけない 賃貸 マンションにおすすめ。立体収納 隙間収納 おしゃれ 機能的。材質パイン材質量(kg)1.36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×1290掛数(本)1
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売ミニノーマルヘッド アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売ミニノーマルヘッド

    アイリスオーヤマ
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌々日出荷
    充電式サイクロンスティッククリーナーの別売ミニノーマルヘッドです。
    質量(g)93.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×80
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売毛ブラシノズル アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売毛ブラシノズル

    アイリスオーヤマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    充電式サイクロンスティッククリーナーの別売毛ブラシノズルです。
    質量(g)85.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×220
  • エレット カークリーナー タマハシ

    エレット カークリーナー

    タマハシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。
    付属品隙間ノズル、ブラシ材質ABS樹脂寸法(mm)95×317×125質量(g)500電源DC12V/30Wコード長さ(m)約2.5
  • Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス

    Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー

    太知ホールディングス(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    欠品中
    乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
    用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。電源充電式(ACアダプター)集塵方式カプセル式質量(g)約570使用時間(分)14充電時間(時間)約12付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター幅(mm)375高さ(mm)110奥行(mm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110電池Ni-MH充電池 DC4.8V保証期間お買い上げ日より1年充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
  • スティック&ハンディクリーナー フカイ工業

    スティック&ハンディクリーナー

    フカイ工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
    用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390コード長さ(m)4
  • 極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー アイリスオーヤマ

    極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー

    アイリスオーヤマ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    極細軽量スティッククリーナー IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5に使用できる別売バッテリーです。 バッテリーの交換目安は、使用時間が極端に短くなった時です。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
    質量(g)285定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×138×40対応機種IC-SLDCP5電池寿命500回蓄電池容量(Ah)1500m蓄電池タイプリチウムイオン
  • ワイパースティック型クリーナー ツインバード

    ワイパースティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付
    付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)寸法(mm)230×225×1050質量(kg)約2.1色シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50/60 Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100集塵量(L)約0.9集塵方式サイクロン式ヘッド仕様フロアブラシ
  • コードレススティック型クリーナー ツインバード

    コードレススティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
    付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル仕様床用吸込口:パワーヘッド寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式ヘッド仕様パワーヘッド充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
  • ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    ブラシノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
  • ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコ

    ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)

    エスコ
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
    エスコ品番EA899TD-32
  • ペーパーバッグ(EA899TD-30A用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-31
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • ラクティ用使い捨てフィルター アイリスオーヤマ

    ラクティ用使い捨てフィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。
    仕様フィルター(1袋):25枚入り材質不織布、ポリプロピレン対応機種IC-SDC2
  • HC-E251GY用延長パイプ ツインバード

    HC-E251GY用延長パイプ

    ツインバード
    ¥449税込¥494
    1本
    4日以内出荷
    適合本体HC-E251GY
  • SSC-100用フィルター ANABAS

    SSC-100用フィルター

    ANABAS
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    SSC-100・110用フィルター
掃除機