絞り込み
ブランド
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.155・0.205・0.28・0.288・0.29・0.306・0.365・0.395・0.4・0.45・0.48・0.5・0.54・0.55・0.61・0.9・1.36・1.6・1.9・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 乾湿両用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
    用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
  • 充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要 LeFH-e

    充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要

    LeFH-e(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    業界最大級の吸引力20,000Pa×自重450gの軽量ボディを搭載。ピット内・リフト上・屋外駐車場など電源のない現場でそのまま使用できるコードレス設計。ブロワー機能も備え、吸引・送風の2WAYで幅広い整備・清掃作業に対応します。 【こんな場所に使えます】 ・家庭用途:フローリングの隙間、ソファ・カーペットの奥、カーテン、キッチン周り、家具のすき間、ベランダ・玄関(電源不要) ・車内用途:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード周り ・業務用途:レンタカー・ホテル客室・ペットショップ・清掃代行業など、手早い清掃が必要な現場に ・ペットの毛:ソファや床の抜け毛もしっかりキャッチ 【整備現場での主な使用用途】 ・シートレール・ドアヒンジ溝のダスト除去 ・フロアマット・カーペットの油脂混じり粉塵吸引 ・板金・塗装後の研磨粉・ダスト吸引 ・ダッシュボード周りの仕上げ清掃 ・ECUカプラー・ヒューズボックス周辺のダスト飛ばし(ブロワー使用) ・洗車後のドアミラー付け根・ドアモール周辺の水滴除去(ブロワー使用) ・納車前・返却後の車内仕上げ清掃 ・ピット内の日常清掃(コードレスのため電源不要) 【ブロワー機能】 アタッチメントを切り替えるだけで強力な送風機として使用可能。シートレール・スカッフプレート溝のダスト飛ばし、ECUカプラー周辺の乾燥ダスト除去、洗車後の水滴飛ばしに活用できます。 【付属アタッチメント】 隙間ノズル、蛇腹延長ホース、ブラシノズル、ブロワーアタッチメント、充電器 隙間ノズル+蛇腹延長ホースの組み合わせでシート下・ドアヒンジ溝など手の届きにくい箇所にも対応。 【バッテリー・充電】 1回のフル充電(約4時間)で最長50分連続使用可能。 標準:約50分 / ターボ:約25分 / ブースト:約15分 【フィルター・メンテナンス】 ステンレスメッシュ+HEPAフィルターの二重構造。水洗い対応で繰り返し使用可能。紙パック不要。ダストカップはワンタッチ脱着、ゴミに触れずそのまま廃棄できるため車両間の衛生管理にも対応します。
    用途車内清掃(シート・フロアマット・ドアポケット・エアコン吹出口) 納車前・車両管理清掃(営業車・社用車・トラック・バス・タクシー) 自動車関連業種向け(整備工場・板金塗装・中古車販売・カーディーラー・洗車場・運送会社・レンタカー) オフィス清掃(デスク・キーボード・PC周辺・OA機器) 店舗・施設清掃(事務所・待合室・保育園/幼稚園・ホテル・ペットショップ) 倉庫・梱包作業場(棚・隙間・段ボールくず) 工場・作業場の軽清掃(機械まわり・作業台の乾いたホコリ) ブロワーによる吹き飛ばし清掃(PC・精密機器・機械の隙間のエアダスター用途) 家庭用 業務用 コードレス ハンディクリーナー ブロワー兼用 ペットの毛 キーボード 窓サッシ フロアマット シートの隙間仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa材質外観:ABS+PC質量(kg)0.45電源充電式定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)-20~60集塵方式ダストカップ外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50真空度(Pa)最大:(ブースト)20000、(ターボ)17500、(標準)8500
  • 充電式ハンディークリーナー オーム電機

    充電式ハンディークリーナー

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
    付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71質量(g)約500(付属部分を含まず)奥行(mm)71電源充電式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4集塵方式フィルター式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)DC5/1A集塵容量(mL)45
  • 充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック

    Shark(シャーク)[家電](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
    付属品本体、リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53(本体のみ使用時)、105(収納時)寸法(mm)53.5×60.96×419.1(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)質量(kg)本体:0.62ブラック高さ(mm)419(本体のみ使用時)、383(収納時)質量(g)約620(本体のみ)奥行(mm)61(本体のみ使用時)、205(収納時)電源充電式コード長さ(m)充電:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)充電時間約2.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。集塵方式ダストカップ充電器質量(kg)0.25充電時間(時間)約2.5運転時間(分)約12運転時間約12分
  • 充電式ハンディークリーナーガンタイプ トライメイト

    充電式ハンディークリーナーガンタイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80質量(g)400電源充電式集塵方式カプセル式バッテリー容量(mAh)2000
  • パワーハンディークリーナー ツインバード

    パワーハンディークリーナー

    ツインバード(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ幅(mm)145質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)ブラック高さ(mm)270奥行(mm)360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)集塵容量(L)約 0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下集塵方式サイクロン式吸引力(W)200
  • 充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業

    充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー

    フカイ工業
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
    付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)電源充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12
  • ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

    ACハンディーサイクロンクリーナー

    ツインバード(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
    付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390質量(kg)約1.5(製品のみ)スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)電源AC電源吸込仕事率(W)50集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約5運転音(dB)65集塵方式サイクロン
  • 充電式紙パックハンディ掃除機 スリム アイリスオーヤマ

    充電式紙パックハンディ掃除機 スリム

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    超軽量550g!スリムなのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーな紙パック式ハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシや、車などに持ち運んで気づいたときに手軽にお掃除。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。 紙パック25枚付(1つは本体に装着済み)
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)幅(mm)71質量(kg)0.55クラウドグレー高さ(mm)390奥行(mm)77定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)約20(標準)/約14(ターボ)バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200充電出力電源(V)DC14/1.0A
  • 充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ オーム電機

    充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK
    用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書幅(mm)442高さ(mm)125質量(g)約844(すきまノズル含む)奥行(mm)106電源充電式電圧(V)(50/60Hz)AC100(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4~5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約442×106×125×(すきまノズル含む)集塵方式ダストケース式充電時間(時間)約4~5動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)バッテリー容量(mAh)2200電源供給方式充電式
  • ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャー

    ハンディクリーナー CVH 3 PLUS

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
    用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適幅(mm)76質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W集塵方式ダストコンテナ充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
  • コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバード

    コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)

    ツインバード(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
    付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
  • EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。
    付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド幅(mm)68(使用時)、105(収納時)高さ(mm)398(使用時)、279(収納時)質量(g)本体:680奥行(mm)90(使用時)、369(収納時)電源充電式コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90、【収納時】279×105×369充電時間約3.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8
  • コンパクトクリーナー フカイ工業

    コンパクトクリーナー

    フカイ工業
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!。・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。
    付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル幅(mm)60高さ(mm)250質量(g)約260奥行(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1200集塵容量(mL)70
  • パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバード

    パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
    付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋幅(mm)145寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)質量(kg)約1.9(製品のみ)ピンク高さ(mm)220奥行(mm)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)電源AC電源吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下集塵方式サイクロン式(ダストケース式)アズワン品番65-0436-33
  • ミニ掃除機 黒 Compact Vacuum Cleaner Q8(K) アスコ

    ミニ掃除機 黒 Compact Vacuum Cleaner Q8(K)

    アスコ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。 ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
    用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に付属品USBケーブル仕様吸引力:9000Pa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×43×56充電電圧(V)DC5/1.5A充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ダストボックス容量(mL)120
  • 2WAYハンディクリーナー デジタルランド

    2WAYハンディクリーナー

    デジタルランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    USB充電式でどこでも充電が可能。コードレスだから快適にお掃除できます。!。ブロワーにもなり、送風でゴミを吹き飛ばします。パソコンのキーボードなどデスク周りのお掃除に。収納に困らない軽量・コンパクトなサイズ感。手にフィットして持ちやすく、ワンタッチで操作も簡単です。フィルターは取り外して水洗いが可能。清潔にお使いいただけます。隙間ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズルの3種類のノズル付き!
    付属品ブラシノズル、隙間ノズル、吹き出しノズル、USB充電ケーブル、取扱説明書材質HIPS、PS質量(g)205電源USB充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×60充電時間(分)10~15充電時間(時間)約4入力電圧5V1A
  • USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー インターベース

    USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー

    インターベース(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    吸引と送風の両用で使えるクリーナー!。コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)。過充電防止機能付き
    用途自宅、車内、オフィス付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1質量(g)280電源充電式幅(cm)16.5入力DC5V/0.5A集塵方式カプセル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】約16.5×6×15高さ(cm)15主材質PP、PS、不織布、シリコン奥行き(cm)6
  • USB充電式 2WAYハンディクリーナー HAC

    USB充電式 2WAYハンディクリーナー

    HAC
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
    用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書幅(mm)165ブラック高さ(mm)150質量(g)商品合計:約225、箱込:約270奥行(mm)60電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストカップ充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数300回主材質HIPS・PS・PP・PET・TPR真空度(Pa)2500集塵容量(mL)ダストカップ:90ダストボックス容量(mL)約90
  • コードレスハンディクリーナー ヒーローグリーン

    コードレスハンディクリーナー

    ヒーローグリーン
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
    付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター幅(mm)70高さ(mm)310質量(g)約540(本体のみ)奥行(mm)70電源(V)DC5/2Aスイッチボタン式電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310連続使用時間(分)約22集塵方式カプセル式充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ハンディクリーナー マルチツールセット アイリスオーヤマ

    充電式ハンディクリーナー マルチツールセット

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
    セット内容本体、充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド幅(mm)60ホワイト高さ(mm)415奥行(mm)60電源充電式温度(℃)充電:5~35本体質量(g)500連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14バッテリーリチウムイオン2次電池吸引能力サイクロン式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200主材質ABS、PC集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • ハピカル 2wayクリーナー アピックス

    ハピカル 2wayクリーナー

    アピックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。
    付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル幅(mm)205アイボリー高さ(mm)152質量(g)約340奥行(mm)62電源充電式コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152集塵容量(L)約0.12連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2集塵方式カプセル式充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80
  • 充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子

    充電式ハンディクリーナー ブラック

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
    付属品付属ケーブル(PVC)幅(mm)約174ブラック高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
  • 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
    セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53.5(使用時)、105(収納時)グレイ高さ(mm)419.1(使用時)、383(収納時)質量(g)本体:約620奥行(mm)60.96(使用時)、229(収納時)電源充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】419.1×53.5×60.96 【収納時】383×105×229充電時間約2.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約2.5運転時間約24分(バッテリー2個使用時)
  • ハンディクリーナー 電池式 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 電池式

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
    用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。付属品隙間ノズル幅(mm)85ホワイト高さ(mm)110質量(g)290奥行(mm)200電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110連続使用時間(分)約35(アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×4本(別売)集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)アズワン品番64-3284-30ダストボックス容量(mL)0.15
  • EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ

    Shark(シャーク)[家電]
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
    付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル幅(mm)68(使用時)、105(収納時)、203(フロア用電動ノズル使用時)ライトモカ高さ(mm)398(使用時)、279(収納時)、928(フロア用電動ノズル使用時)質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170奥行(mm)90(使用時)、369(収納時)、151(フロア用電動ノズル使用時)電源充電式コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151充電時間約3.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8
  • Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM) ダイソン

    Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)

    ダイソン
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。
    セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー寸法(mm)144×404×208本体質量(kg)2.15使用時間(分)最長40充電時間(時間)5
  • ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善)

    ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。付属品隙間ノズルセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター幅(mm)400質量(kg)0.9レッド高さ(mm)110奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7集塵容量(L)約0.35(吸水量:0.15)電源コード(m)1.7連続使用時間(分)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110保証期間お買い上げ日より1年集塵方式ダストパック方式充電時間(時間)約8
  • パワーハンディクリーナー ツインバード

    パワーハンディクリーナー

    ツインバード
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋質量(kg)2.1ブラック電源(V)AC 100 50-60Hz消費電力(W)750スイッチスライド式 ON/OFF方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 145 × 290 × 220吸込仕事率(W)200電源コード(m)6運転音75 dB以下集じん量(L)0.7
  • パワーハンディークリーナー ツインバード

    パワーハンディークリーナー

    ツインバード
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
    付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式幅(mm)約145寸法(mm)約145×290×220( 床用吸込口なし )質量(kg)約1.9メタリックグレー高さ(mm)約220奥行(mm)約290電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)電源AC電源コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7電源コード(m)約6.0集塵方式サイクロン式アズワン品番1-1965-21
  • コードレスハンディクリーナー フカイ工業

    コードレスハンディクリーナー

    フカイ工業
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
    付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ幅(mm)70高さ(mm)400質量(g)約540奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)160
  • 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク

    軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機

    ディーエーピーネットワーク
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    驚きの軽さ約288g、片手でサッと使える超軽量コードレスクリーナーです。気になった瞬間すぐ使える手軽さで、デスク周りや車内、ソファの隙間のホコリまでしっかり吸引します。スリム設計ながら低・高の2モード搭載でパワフルに清掃。USB充電式でどこでも使え、最大約40分の連続使用が可能。3種のアタッチメント付きで細かい場所にも対応し、毎日の「ちょっと掃除」を快適にサポートします。
    用途デスク・車内・ソファ隙間・食べこぼしなどの手軽な部分掃除に。付属品本体、アタッチメント×3、USBケーブル、説明書寸法(mm)57×57×250質量(g)288電源USB充電(5V2A)連続使用時間(分)約15~40バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)約2~4モード低/高集塵容量(mL)200
  • コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP

    コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

    CCP
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
    付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×250
  • [充電式]ハンディークリーナー エスコ

    [充電式]ハンディークリーナー

    エスコ
    12,600税込13,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
    セット内容すき間ノズル質量(kg)0.5ホワイトスイッチワンタッチ出力DC14V 1.0A電源充電式温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)集塵方式サイクロン式充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
  • 車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 BLACK&DECKER

    車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
    用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ幅(mm)295質量(kg)1.36高さ(mm)240奥行(mm)150電圧(V)12電源車載バッテリー(シガーソケット)コード長さ(m)5集塵容量(L)0.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240集塵方式サイクロン方式
  • ハンディクリーナー ブロワー機能付 オーム電機

    ハンディクリーナー ブロワー機能付

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    吸引とブロワーが使える2WAY仕様。ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに。吹き出しも強力。コンセントタイプ。紙パック不要
    付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書幅(mm)403質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)高さ(mm)131奥行(mm)103電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)集塵方式ダストケース式
  • ハンディクリーナーBD4500 ANTEL

    ハンディクリーナーBD4500

    ANTEL(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    連続使用時間:約20分。充電時間:約4時間。アタッチメント3種付属
    用途圧倒的な吸引力(Anker/TEES、比較検証済み)。 約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい(Anker約560g/TEES約700g)。 ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て。 フィルターは水洗い可能。 トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し。 3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属付属品ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル質量(g)約365スイッチトリガー式電源充電式連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル式充電時間(時間)約4
  • スリムクリーナー リナモ macros(マクロス)

    スリムクリーナー リナモ

    macros(マクロス)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    デスクやキーボード、細かい食べこぼしの掃除に最適なクリーナー。様々なシーンで活躍する2種のノズル付き。使いやすい各種機能搭載!(誤作動防止機能/ゴミ捨て簡単/USB充電式)。替えフィルター付属。
    質量(g)155電源USB充電式(DC5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×180バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1500mAh吸引能力1.5kPa定格時間(分)15充電時間(時間)2.5集塵容量(mL)25稼働時間(分)15(無負荷時)
  • コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)

    コードレスクリーナー

    SHINKO(新興製作所)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    紙パック不要で経済的。重量1.25kg(バッテリー込み)と軽いので、車内の掃除や棚の上の掃除に最適。標準/強の2段階に運転切替。約90分の充電時間で連続最長約24分(標準時)使える。バッテリーは電池残量がひと目で分かる残容量表示ランプ付き。隙間ノズルで細かい場所まで掃除できる。本体にはストラップ付でひっかけて収納可能。ダストボックスは丸洗い可能。
    用途溜まったゴミをすぐ捨てられるカプセル式のコードレス掃除機。付属品バッテリーパック・充電器・外フィルター・内フィルター・T型ノズル・スキマノズル・延長パイプ仕様水洗い対応:可(モーター部以外)材質ABS・スチール寸法(mm)485×160×115質量(g)1250(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池(DC14.4V 1.5Ah)連続使用時間(分)標準:約24/強:約12保証期間6ヵ月充電時間(分)90運転モード標準/強吸引力(W)標準:10/強:20集塵容量(mL)600
  • kural パワフルクリーナー&ブロワー インターベース

    kural パワフルクリーナー&ブロワー

    インターベース
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    コードレスなので取り回し楽々。3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!。2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!
    用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィスセット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC)材質ABS、PP、ステンレス、PET質量(g)395タイプType-C電源USB充電式入力DC5V/2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー
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
ハンディクリーナー 【通販モノタロウ】 掃除機