絞り込み
ブランド
  • DJI
  • エコバックスジャパン(8)
  • Dreame(ドリーミーテクノロジー)(5)
  • 富士倉(2)
  • TP-LINK(2)
  • HOBOT(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • ベルソス(1)
  • ANABAS(1)
  • Gausium(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵容量」から絞り込む
  • DJI ROMO サイドブラシ DJI

    DJI ROMO サイドブラシ

    DJI
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    4日以内出荷
    エッジやコーナーのホコリやゴミを掃き集めるために設計されており、最適な角度に配置された耐久性の高いナイロン毛が汚れをメインブラシへと導き、効率的に吸引します。ブラシ毛は汚れに対してはしっかりと作用しながら、床や家具にはやさしく、エッジ部分まで美しく清潔に保ちます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:12 gサイズ:130 × 130 × 38 mmセット内容ROMO サイドブラシ(ペア)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO S(給水タンクバージョン) DJI

    DJI ROMO S(給水タンクバージョン)

    DJI
    ¥154,500税込¥169,950
    1台
    4日以内出荷
    ROMO Sは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO S 本体DJI ROMO S ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440 、ロボット掃除機:351×351×98
  • DJI ROMO P(給水タンクバージョン) DJI

    DJI ROMO P(給水タンクバージョン)

    DJI
    ¥180,000税込¥198,000
    1台
    4日以内出荷
    ROMO Pがあなたの家を瞬時に格上げします。最先端の認識技術と、フラッグシップドローンからインスパイアを受けた電気機械技術を融合しています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムを搭載したROMO Pは、硬い床面とカーペットの両方で深く徹底的な掃除を実現し、隅々まで行き届きます。さらに、インテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:対応●ダストバッグ用UVライト:対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO P ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO フロア用消臭剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
  • DJI ROMO フロア用消臭剤 DJI

    DJI ROMO フロア用消臭剤

    DJI
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    ニオイを除去し、床を爽やかな香りに保つよう特別に調合されています。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭仕様内容量:200 mL質量:260 gサイズ:153 × 92.5 × 32.5 mmセット内容ROMO フロア用消臭剤 × 1互換性DJI ROMO P
  • DJI ROMO 段差用補助スロープ DJI

    DJI ROMO 段差用補助スロープ

    DJI
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    ロボットのホイールと噛み合うテクスチャー加工の溝を備え、優れたグリップ力を発揮。最大4cmの段差を乗り越えるのをサポートします。高強度で耐圧性に優れたシャーシにより、ロボットの重量を容易に支えることができます。モジュール式のスナップオン設計により、敷居の長さに合わせて10cm単位で自由に組み合わせることができ、専用の粘着シート付きで素早く確実に取り付けられます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:305 gサイズ:640 × 95 × 18 mmセット内容ROMO 段差用補助スロープ(セット)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO ラバーローラーブラシ DJI

    DJI ROMO ラバーローラーブラシ

    DJI
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    精密に設計された、柔軟なオールラバー・ブラシ。ブラシ毛のない設計により、髪の毛の絡まりを防止。長髪の方やペットを飼っているご家庭に最適です。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:76 gサイズ:51.5 × 91.5 × 33.8 mmセット内容ROMO ラバーローラーブラシ(ペア)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO ベースステーション ダストバッグ DJI

    DJI ROMO ベースステーション ダストバッグ

    DJI
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    4日以内出荷
    多層構造の3D複合フィルター素材により、この大容量ダストバッグは0.3μmの微粒子を99.5%捕集し、アレルギーをお持ちの方に最適です。また、取り外すと自動で密閉されるため、毎回ホコリを舞い上げることなく衛生的に廃棄できます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様内容量:2.4 L質量:90 gサイズ:127 × 115 × 25 mmセット内容ROMO ベースステーション ダストバッグ × 3互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO アクセサリーキット DJI

    DJI ROMO アクセサリーキット

    DJI
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    4日以内出荷
    ラバーローラーブラシ(ペア)、サイドブラシ、モップパッド、ダストバッグ、および高性能フィルターが含まれています。最長6か月間使用できる十分な消耗品が揃っています。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:490 gラバーローラーブラシ サイズ:51.5 × 91.5 × 33.8 mmサイドブラシ サイズ:130 × 130 × 38 mmモップパッド サイズ:133 × 133 × 9.5 mmベースステーション ダストバッグ サイズ:127 × 115 × 25 mm高性能フィルター サイズ:128.5 × 57.8 × 25.4 mmセット内容ROMO ラバーローラーブラシ(ペア)× 1ROMO サイドブラシ(ペア)× 1ROMO モップパッド(ペア)× 4ROMO ベースステーション ダストバッグ × 2ROMO 高性能フィルター × 2互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO モップパッド DJI

    DJI ROMO モップパッド

    DJI
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    4日以内出荷
    三層構造の極厚設計。表地は強撚のタオル地で、こすり洗いと汚れの吸収に優れています。内層の高密度スポンジが水分を保持し、常に効果的な洗浄を可能にします。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:56 gサイズ:133 × 133 × 9.5 mmセット内容ROMO モップパッド(ペア)× 2互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシ DJI

    DJI ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシ

    DJI
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    このハイブリッド・ブラシは、角度のついたブラシ毛と幅広のラバー製ブレードを組み合わせ、髪の毛と大きなゴミの両方をしっかりキャッチします。両端に採用した絡まり防止設計により、髪の毛の蓄積を防ぎながら中央へと誘導し、素早く吸引。絡まりゼロ[1]を実現します。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:68 gサイズ:90 × 51.2 × 35 mmセット内容ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシ(ペア)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO 高性能フィルター DJI

    DJI ROMO 高性能フィルター

    DJI
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    4日以内出荷
    E11グレードの高性能フィルター素材を使用し、ほこりを効率的にろ過して清浄な空気を排出することで、二次汚染を防ぎます。フィルターは水洗い可能で、自然乾燥後に再使用できます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:52 gサイズ:128.5 × 57.8 × 25.4 mmセット内容ROMO 高性能フィルター × 2互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO 洗浄剤 DJI

    DJI ROMO 洗浄剤

    DJI
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    この洗浄剤は2通りの使い方が可能です。ベースステーションに注入してモップパッドを洗浄するほか、清掃中にモップへ直接塗布することで頑固な油汚れにも対応します。本製品は消毒や防臭を目的としたものではありません。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様内容量:400 mL質量:480 gサイズ:150 × 92 × 57 mmセット内容ROMO 洗浄剤 × 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
  • DJI ROMO A(給水タンクバージョン) DJI

    DJI ROMO A(給水タンクバージョン)

    DJI
    ¥172,600税込¥189,860
    1台
    4日以内出荷
    ROMO Aは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
    用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ベースステーション/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO A 本体DJI ROMO A ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット掃除機