絞り込み
取付穴径(Φmm)
ブランド
- KVK(69)
- INAX(LIXIL)(55)
- カクダイ(47)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
- TOTO(16)
- ミナミサワ(14)
- GAONA(ガオナ)(11)
- バイタル(9)
- エスコ(4)
- IDEX(4)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ニトムズ(1)
KVK・INAX(LIXIL)・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TOTO・ミナミサワ・GAONA(ガオナ)・バイタル・エスコ・IDEX・RELIANCE(リラインス)・DELMAN(デルマン)・ニトムズ
3ページ目: 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集

調節金具
INAX(LIXIL)¥489税込¥5381個当日出荷適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
自動水栓(手洗用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個欠品中手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
ミナミサワ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
自閉立水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
自動水栓デルマン
DELMAN(デルマン)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き用途学校や公共施設など様々な施設に仕様【凍結予防機能】気温3℃以下で、20分毎に5秒間の吐水取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源単三アルカリ電池×2本使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75(1分間)適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35表示LED異常検知時→LED点滅(1回/3秒)、電圧低下時→LED点滅(1回/1秒)使用地区一般/寒冷地共用使用水温(℃)1~50以内グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約6(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付
INAX(LIXIL)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット
IDEX¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)質量(g)275取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68センサー反射式赤外線センサー適合場所洗面所/手洗い場使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個当日出荷シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)
GAONA(ガオナ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。付属品単3形アルカリ乾電池2本仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)材質黄銅、ABS樹脂タイプその他(センサーパイプ)取付方式後付け電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)使用圧力(MPa)0.05~0.74使用温度(℃)1~70適合場所洗面所取付ねじ穴サイズW26山20使用地区一般地アズワン品番64-5155-28検知距離(mm)約100以内給電方式電池式電池寿命(年)約2(1日に100回の使用)水栓タイプその他
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)仕様センサー感知表示:センサー感知時にLEDが一瞬点灯色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所使用流体上水点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地センサー感知範囲距離:感知窓より約10cm、角度:下向き約20°給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
自閉立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35色マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
自動水栓デルマン
DELMAN(デルマン)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き用途学校の流し台や手洗い場などにタイプ泡沫取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所使用地区一般/寒冷地共用防水性IPX5グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン
バイタル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマンHS-72 オプション L型ジョイント
バイタル¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷学校などで使われている万能ホーム水栓にHS-72を接続するためのオプション部品です。 万能ホーム水栓のパイプ部を外してL型ジョイントを接続し、本体を接続して完了!タイプオプション部品適合場所洗面所グリーン購入法適合水栓タイプその他
壁付センサー水栓 E1704
KVK¥38,980税込¥42,8781個当日出荷蛇口に触れずに吐水、止水取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
取替用乾電池式自動水栓オートマージュ
INAX(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓
ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂色ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ
ミナミサワ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
3/4水栓用ハンドル部(湯用)
INAX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷適合LF-12-19(H)、LF-14-19(H)、LF-16-19(H)、LF-7-19(H)、LF-7E-19(H)、LF-7K-19(H)、LF-7KE-19(H)、LF-7R-19(H)、他19mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59