絞り込み
取付穴径(Φmm)
吐水口高さ(mm)
100~149・150~199・200~・~99
給電方法
電池式・電源式・電源式/電池式
使用地区
一般地・寒冷地
ブランド
KVK・INAX(LIXIL)・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TOTO・ミナミサワ・GAONA(ガオナ)・バイタル・エスコ・IDEX・RELIANCE(リラインス)・DELMAN(デルマン)・ニトムズ
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
276件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4水栓用ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)

    3/4水栓用ハンドル部(水用)

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59
  • 1/2水栓用ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)

    1/2水栓用ハンドル部(湯用)

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54
  • 開閉ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル部(水用)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BF-4145T温度制御部 INAX(LIXIL)

    BF-4145T温度制御部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
  • 切替レバー INAX(LIXIL)

    切替レバー

    INAX(LIXIL)
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    適合品番SF-415H(N)、SF-415H(N)-RU
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 ロング

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
  • シングルレバーハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバーハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    U101-120Xカートリッジ用
    材質亜鉛ダイカスト
  • レバーハンドル部 TOTO

    レバーハンドル部

    TOTO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
    用途洗面・手洗い用の水栓仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • レバーハンドルセットメッキ PZK1S568G KVK

    レバーハンドルセットメッキ PZK1S568G

    KVK
    2,698税込2,968
    1セット
    7日以内出荷
    付属品ビス・キャップ適合KF868G3・KF568G等
  • ワンタッチレバーハンドル KVK

    ワンタッチレバーハンドル

    KVK
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • ワンタッチレバーハンドルロングタイプ KVK

    ワンタッチレバーハンドルロングタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)120
  • パドルレバー カクダイ

    パドルレバー

    カクダイ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル下のナットが隠れます。
    付属品(ビス)M5、M4、W3/16、(インサート)アイボリー、グレー、ホワイト、ブルー材質亜鉛、ABS
  • 脱着式ハンドル KVK

    脱着式ハンドル

    KVK
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓 マットカラー 電池式 KVK

    センサー水栓 マットカラー 電池式

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)

    ミナミサワ
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ

    自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)

    ミナミサワ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
  • 自動水栓取付アダプター(SS1VBN用) ミナミサワ

    自動水栓取付アダプター(SS1VBN用)

    ミナミサワ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)

    ミナミサワ
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO

    台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    3日以内出荷
    ソフトフロー、湯水切替
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口高さ(mm)158給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 衛生コック カクダイ

    衛生コック

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
  • 衛生コック カクダイ

    衛生コック

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW22山20
  • 衛生コック カクダイ

    衛生コック

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54材質黄銅取付ねじサイズW26山20
  • 衛生コック カクダイ

    衛生コック

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
  • 衛生双口水栓 カクダイ

    衛生双口水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35マットブラックタイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35タイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35マットブラック取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生混合栓 カクダイ

    衛生混合栓

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅レトロタイプロングJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロングJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅レトロタイプミドルJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集